PASS AND SEYMOUR Mânere pentru cabluri de detensionare din seria Flexcord


Filtru
StilModelCablu Dia.Dimensiunea cablului
A
BOX30
0.3 la 0.43 "1 / 2 "
RFQ
B
BOX40
0.4 la 0.54 "1 / 2 "
RFQ
C
BOX70
0.7 la 1 "1"
RFQ
D
BOX22
0.22 la 0.32 "1 / 2 "
RFQ
E
BOX52
0.52 la 0.73 "3 / 4 "
RFQ
F
BOX94
0.94 la 1.25 "1 până la 1/4"
RFQ
G
BOX120
1.2 la 1.5 "1 până la 1/2"
RFQ
H
BOX140
1.4 la 1.75 "2"
RFQ

Mânere pentru cabluri de detensionare din seria Flexcord

Mânerele pentru cabluri Pass și Seymour Flexcord Series asigură conexiuni electrice sigure și fiabile. Acestea previn tensiunea sau stresul asupra conexiunilor electrice, reducand riscul de deteriorare a cablurilor si asigurand o conexiune mai sigura si de lunga durata. Aceste mânere sunt construite din oțel pentru o rezistență excelentă și rezistență la uzură, asigurând longevitate și durabilitate. Acestea permit atașarea ușoară și sigură la prize sau prize filetate tată NPT, asigurând o potrivire strânsă și fiabilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?