PRINCE Cilindru hidraulic sudat cu acțiune dublă


Filtru
Finish: Vopsit în roșu , Material: Oţel , Material piston: Fier ductil , Material inel: Fontă , Tip: Dublă acțiune sudată
StilModelBore Dia.Presiune maximăPin Dia.Dimensiunea portuluiRod Dia.CursăPreț (ex. TVA)
A
PMC-5424
2-1/2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3/8 "24 "€816.95
A
PMC-5416
2-1/2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3/8 "16 "€750.66
A
PMC-5408
2-1/2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3/8 "8"-
RFQ
A
PMC-8330
3"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1/2 "30 "€940.55
A
PMC-8320
3"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1/2 "20 "€866.27
A
PMC-5530
3-1/2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1/2 "30 "-
RFQ
A
PMC-5536
3-1/2 "1007 PSI1.5 "1 / 2 "1-1/2 "36 "€1,113.56
A
PMC-5648
4"2500 psi2"1 / 2 "2"48 "€1,714.49
A
PMC-5630
4"2500 psi2"1 / 2 "2"30 "€1,372.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?