PRINCE PMC-5536 Cilindru hidraulic 3 1/2 alezaj x 36 inch cursă | AE7KYQ 5Z371

PRINCE PMC-5536 Cilindru hidraulic 3 1/2 alezaj x 36 inch cursă

În stoc
Articol: AE7KYQ Model: PMC-5536Crucea Ref: 5Z371

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,058.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Bore Dia.3-1/2 "
finalizareaVopsit în roșu
MaterialOţel
Presiune maximă1007 PSI
Pin Dia.1.5 "
Materialul pistonuluiFier ductil
Tijă de pistonChrome lustruit
Etanșarea pistonuluiFontă
Dimensiunea portului1 / 2 "
Retrage44 In.
Material inelFontă
Rod Dia.1-1/2 "
Sigiliul tijeiUretan U-Cup
Cursă36 "
tuburiOțel lucrat cu pereți grei
TipDublă acțiune sudată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.92
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8412210075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Presiune maximăPin Dia.Dimensiunea portuluiRod Dia.CursăPreț
PRINCE PMC-5408 Cilindru hidraulic 2 1/2 inch orificiu x 8 inch cursa | AE6BZN 5PN98 PMC-54082-1/2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3/8 "8"-
RFQ
PRINCE PMC-5648 Cilindru hidraulic 4 inch orificiu x 48 inch cursa | AE6CAL 5PP02 PMC-56484"2500 psi2"1 / 2 "2"48 "€1,694.73
PRINCE PMC-5416 Cilindru hidraulic 2 1/2 alezaj x 16 inch cursă | AE7KYK 5Z366 PMC-54162-1/2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3/8 "16 "€664.88
PRINCE PMC-5424 Cilindru hidraulic 2 1/2 alezaj x 24 inch cursă | AE7KYL 5Z367 PMC-54242-1/2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3/8 "24 "€717.01
PRINCE PMC-8320 Cilindru hidraulic 3 inch orificiu x 20 inch cursa | AE7KYM 5Z368 PMC-83203"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1/2 "20 "€839.21
PRINCE PMC-8330 Cilindru hidraulic 3 inch orificiu x 30 inch cursa | AE7KYN 5Z369 PMC-83303"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1/2 "30 "€875.80
PRINCE PMC-5530 Cilindru hidraulic 3 1/2 alezaj x 30 inch cursă | AE7KYP 5Z370 PMC-55303-1/2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1/2 "30 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE PMC-5536 Cilindru hidraulic 3 1/2 alezaj x 36 inch cursă
€1,058.11 /unitate