PRINCE PMC-5408 Cilindru hidraulic 2 1/2 inch orificiu x 8 inch cursa | AE6BZN 5PN98

PRINCE PMC-5408 Cilindru hidraulic 2 1/2 inch alezaj x 8 inch cursa

Articol: AE6BZN Model: PMC-5408Crucea Ref: 5PN98

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Bore Dia.2-1/2 "
finalizareaVopsit în roșu
MaterialOţel
Presiune maximă2500 psi
Pin Dia.1.375 "
Materialul pistonuluiFier ductil
Tijă de pistonChrome lustruit
Etanșarea pistonuluiFontă
Dimensiunea portului3 / 8 "
Retrage16 In.
Material inelFontă
Rod Dia.1-3/8 "
Sigiliul tijeiUretan U-Cup
Cursă8"
tuburiOțel lucrat cu pereți grei
TipDublă acțiune sudată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.71
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8412210075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Presiune maximăPin Dia.Dimensiunea portuluiRod Dia.CursăPreț
PRINCE PMC-5648 Cilindru hidraulic 4 inch orificiu x 48 inch cursa | AE6CAL 5PP02 PMC-56484"2500 psi2"1 / 2 "2"48 "€1,714.50
PRINCE PMC-5416 Cilindru hidraulic 2 1/2 alezaj x 16 inch cursă | AE7KYK 5Z366 PMC-54162-1/2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3/8 "16 "€750.66
PRINCE PMC-5424 Cilindru hidraulic 2 1/2 alezaj x 24 inch cursă | AE7KYL 5Z367 PMC-54242-1/2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3/8 "24 "€816.94
PRINCE PMC-8320 Cilindru hidraulic 3 inch orificiu x 20 inch cursa | AE7KYM 5Z368 PMC-83203"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1/2 "20 "€866.28
PRINCE PMC-8330 Cilindru hidraulic 3 inch orificiu x 30 inch cursa | AE7KYN 5Z369 PMC-83303"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1/2 "30 "€940.56
PRINCE PMC-5530 Cilindru hidraulic 3 1/2 alezaj x 30 inch cursă | AE7KYP 5Z370 PMC-55303-1/2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1/2 "30 "-
RFQ
PRINCE PMC-5536 Cilindru hidraulic 3 1/2 alezaj x 36 inch cursă | AE7KYQ 5Z371 PMC-55363-1/2 "1007 PSI1.5 "1 / 2 "1-1/2 "36 "€1,113.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE PMC-5408 Cilindru hidraulic 2 1/2 inch alezaj x 8 inch cursa