A Conduce: Crestat cu cuplaj din bronz 1143 , Dry Suction Lift: 3.3 ft. , Greutate uscata: 4.5 lbs. , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Include: Slinger , Dimensiune admisie: 1/2 "-12 , Tip admisie: NPT , Max. Vâscozitatea fluidului: 100 cP , Max. Presiune de operare: 150 psi , Max. Presiune: 200 psi , Max. Viteză: 2400 RPM , Mfr. Serie: Seria 5 , Min. Temperatura de funcționare: -4 grade F , Stil de montare: Șurub pe , Dimensiune priză: 1/2 "-12 , Tip priză: NPT , Interval pH: 2pH , Cerință de putere: 1.01 CP , Rotație: Clockwise , Material rotor: 303 oțel inoxidabil , Material de etanșare: Nitril, tip 21 , Arbore: 303 oțel inoxidabil , Ridicare de aspirație umedă: 6.6 ft.
Mecanism de lucru
- Rotorul central cu palete se deplasează excentric în interiorul carcasei.
- Pe măsură ce se rotește, rotorul împinge paletele spre exterior, creând o etanșare.
- Paletele rotative atrag fluid sau gaz într-o cameră etanșă.
- Volumul camerei scade, comprimând fluidul/gazul prins.
- Fluidul/gazul comprimat este expulzat prin orificiul de evacuare.
- Rotația continuă a rotorului susține procesul de aspirație, compresie și refulare.
DESCRIERE
- Acestea au capacități de autoamorsare pentru apă și nu necesită întreținere, oferind confort și ușurință în utilizare.
- Aceste pompe au caracteristici scăzute de vibrație și pulsație, asigurând un transfer fluid și stabil al fluidului.
- Ele vin cu o supapă de degajare internă într-o configurație de reglare externă pentru un control precis al presiunii.
- Aceste pompe oferă material de carcasă din oțel inoxidabil pentru o durabilitate sporită și rezistență la coroziune.
- Sunt integrate cu conexiuni de intrare și ieșire NPT de 1/2 inch, oferind fitinguri standard pentru o instalare ușoară.
- Sunt echipate cu elastomeri EPDM/nitril pentru rezistență la abraziune, intemperii și UV.
Întrebări Frecvente
Care este intervalul de temperatură de funcționare a fluidului al acestor pompe cu palete rotative?
Pompele rotative cu palete din seria 5 Procon pot face față la temperaturi de funcționare a fluidului între -4 și 180 de grade F.
Cum se curăță și se întrețin pompele rotative cu palete din seria 5 Procon?
- Deconectați alimentarea și scoateți pompa.
- Curățați exteriorul și dezasamblați pompa.
- Scufundați componentele într-o soluție de curățare adecvată.
- Inspectați paletele și înlocuiți-le dacă este necesar.
- Aplicați lubrifiant recomandat pe piesele în mișcare.
- Verificați și înlocuiți garniturile / inelele O după cum este necesar.
- Reasamblați pompa urmând instrucțiunile.
- Reinstalați pompa și testați-i funcționalitatea.
- Stabiliți un program regulat de întreținere.
Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o pompă rotativă cu palete?
- Rată scăzută și interval de presiune
- Compatibilitate cu fluide și mediu de operare
- Eficiență și consum de energie
- Cerințe de întreținere
- Fiabilitate și longevitate
- Dimensiunea și portabilitatea