Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROCON 115B265F31BA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 265 GPH, oțel inoxidabil | AG7GGK 115B265F31BA 250

PROCON 115B265F31BA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 265 GPH, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AG7GGK Model: 115B265F31BARef. cruce: 115B265F31BA 250
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
€628.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Material corpOţel inoxidabil
Built-InSupapa
By-PassDa
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
ConduceCrestat cu cuplaj din bronz 1143
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata4.5 lbs.
Relief externNu este necesar
Rata de curgere265 gph
Debit @ 100 psi263 gph
Debit @ 150 psi261 gph
Debit @ 200 psi259 gph
Debit @ 250 psi257 gph
Debit @ 50 psi265 gph
GPH265
Material carcasăOţel inoxidabil
CP @ 100 PSI0.43 CP
HP @ 150 psi0.63 CP
HP @ 200 psi0.82 CP
HP @ 250 psi1.01 CP
CP @ 50 PSI0.24 CP
IncludeSlinger
Dimensiunea intrării1/2 "-12
Tipul de intrareNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)1/2
Max. curgere275 GPH
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Presiune maximă200 psi
Max. Viteză2400 RPM
Max. Temp.150 F
Mfr. SerieSeria 5
Min. Debit257 GPH
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
MontareStil clemă pentru carbonator
Stil de montareȘurub pe
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire1/2 "-12
Tip OutletNPT
Intervalul de pH2pH
Alimentare1.01 CP
Presiune de descărcare max.250 PSI
Gama supapei de siguranță151 până la 250 psi
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, tip 21
Ax303 oțel inoxidabil
Presiunea statică100 psi
Configurare supapăStandard-Non-ajustare externă
Tipul supapeiPlastic Solid- Ultem
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8413600020
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 115B265F31BA este ideală pentru distribuirea băuturilor, purificarea apei, aparatele de cafea, sistemele de răcire și transferul fluidelor industriale. Această pompă funcționează ca o pompă volumetrică și folosește palete pe un rotor rotativ închis într-o carcasă cilindrică. Mișcarea paletei generează o cameră variabilă, atrăgând fluidul în partea de aspirație a pompei și comprimându-l prin orificiu de evacuare. Această pompă oferă capacități de autoamorsare, un debit constant și flexibilitate de a manipula lichide și gaze.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență excelentă la coroziune și longevitate.
  • Această pompă oferă un orificiu NPT de 1/2 inch, permițând acces ușor la inspecție și întreținere.
  • Dispune de un tip de montare cu prindere pentru o instalare rapidă și flexibilă, fără găurire sau sudură.
  • Această pompă are o configurație de antrenare cu fante cu un cuplaj din bronz pentru o transmisie lină a puterii și o eficiență îmbunătățită.
  • Oferă un debit de 265 GPH sau 800 LPH și vine cu etanșări din elastomer (EPDM / nitril) pentru funcționare fiabilă și etanșă în diferite medii.
  • Această pompă oferă în plus un tip de etanșare ceramică/carbon neechilibrat pentru reducerea riscului de scurgere.
  • Această pompă are rotație în sensul acelor de ceasornic, asigurând o funcționare lină și vine cu componente interne din carbon pentru robustețe sporită și rezistență la uzură.
  • Dispune în plus de un tip de supapă solid-Ultem, oferind rezistență mecanică ridicată și rezistență chimică pentru aplicații versatile.

Accesorii compatibile:

  • procon 1113 Clemă în bandă V: Oferă o etanșare fiabilă și etanșă și servește ca un conector sigur pentru componentele cilindrice.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 200 psiRata de curgereDebit @ 100 psiHP @ 250 psiMax. curgereConfigurare supapăTipul supapeiDebit @ 150 psiPreț
Pompă rotativă cu palete PROCON 115B330F31XX, cu fixare, 1/2 inch NPT, 330 GPH, oțel inoxidabil | AF2QYA 115B330F31XX1 CP330 gph330 gph1.22 CP346 GPHFără supapă de evacuareFără supapă de evacuare328 gph€628.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 115B265F31BA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 265 GPH, oțel inoxidabil
€628.52 /unitate