Pompa rotativă cu palete Procon 115B330F31XX mișcă fluidele creând un vid sau o presiune pozitivă. Este alcătuit dintr-o carcasă cilindrică cu un rotor montat excentric în interior. Rotorul are mai multe palete care alunecă înăuntru și din fante pe măsură ce se rotește. Această pompă este utilă în sistemele de vid, sistemele HVAC și aplicațiile de imprimare și ambalare.
Caracteristici:
- Pompa rotativă cu palete Procon 115B330F31XX are o carcasă din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune.
- Are elastomeri EPDM/nitril pentru o etanșare rezistentă la uzură.
- Această pompă rotativă cu palete generează debite constante la presiuni de până la 250 psi.
- Are un interval de temperatură de funcționare de la -4 la 160 de grade F.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre o pompă rotativă cu palete și o pompă rotativă cu piston?
A. Într-o pompă cu palete rotative, rotorul are palete care alunecă înăuntru și în afară pentru a crea camere pentru transferul fluidului sau al gazului. În schimb, o pompă cu piston rotativ folosește un piston atașat la rotor care se deplasează alternativ în interiorul unui cilindru pentru a realiza acțiunea de pompare.
Î. Care este procesul de amorsare pentru această pompă rotativă cu palete Procon 115B330F31XX?
A. Pompa rotativă cu palete Procom are capacități de autoamorsare, permițându-i să atragă fluid sau gaz fără a fi nevoie de amorsare manuală.
Î. Cum întrețin o pompă rotativă cu palete?
A. Sarcinile regulate de întreținere includ schimbarea uleiului pompei, inspectarea și înlocuirea paletelor uzate, verificarea scurgerilor și curățarea interiorului pompei.
Î. În ce direcție se rotește această pompă rotativă cu palete Procon 115B330F31XX?
A. Această pompă rotativă cu palete se rotește în sensul acelor de ceasornic.