QUANTUM STORAGE SYSTEMS Containere cu capac atașat


Filtru
Culoare: Gri , Material: polietilenă
StilModelLungime exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăVolumLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț (ex. TVA)
A
QDC2012-7
20 "7-1/2 "7.5 "11.5 "1.17 cu. ft.11-1/2 "17.75 "10.75 "€72.39
B
QDC2115-17
21.5 "17-1/4 "17.25 "15.25 "2.31 cu. ft.15-1/4 "20.25 "14.25 "€141.28
C
QDC2115-9
21.5 "9-5/8 "9.625 "15.25 "1.27 cu. ft.15-1/4 "20.2514.25 "€84.19
D
QDC2115-12
21.5 "12-3/4 "12.75 "15.25 "1.67 cu. ft.15-1/4 "20.25 "14.25 "€106.40
E
QDC2213-12
22.5 "11-7/8 "11.875 "12 13 / 16 "1.64 cu. ft.12-13/16 "19.875 "12 "€98.91
F
QDC2515-14
24 "13-3/4 "13.75 "15 "2.2 cu. ft.15 "22.5 "14 "€114.60
G
QDC2420-12
24 "12-1/2 "12.5 "20 "2.44 cu. ft.20 "22.75 "18.5 "€120.90
H
QDC2717-12
27 "12-1/2 "12.5 "17.75 "2.5 cu. ft.17-3/4 "25.75 "16 "€120.84
I
QDC2820-15
28 "15-5/8 "15.625 "20.625 "4 cu. ft.20-5/8 "26 "19 "€199.33

Containere cu capac atașat

Containerele cu capac atașate Quantum Storage Systems oferă aplicații de depozitare reutilizabile, protejând în același timp conținutul împotriva prafului sau a deteriorării. Acestea au o construcție din polietilenă pentru rezistență ridicată la încovoiere și un capac de blocare fixat cu balamale din oțel pentru utilizare continuă. Aceste containere aprobate de FDA sunt integrate cu mânere proiectate ergonomic pentru o ridicare ușoară și sunt disponibile la înălțimi interioare cuprinse între 7.5 și 17.25 inci.
Raptor Supplies De asemenea, oferă recipiente cu capac atașate cu capacitate volumetrică maximă de 2.5 ft cu.