Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2012-7 Container cu capac atasat 1.17 Cu Feet Gri | AF3RZW 8CP01

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2012-7 Recipient cu capac atașat 1.17 Cu Feet Gri

În stoc
Articol: AF3RZW Model: QDC2012-7Crucea Ref: 8CP01
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
€72.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer cu capac atașat
CuloriGri
Înălţime7-1/2 "
Înălțimea interioară7.5 "
Lungime interioară17.75 "
Lățimea interioară10.75 "
Lungime20 "
Capacitate de încărcare100 lb.
Materialpolietilenă
În afara înălțimii7.5 "
Lungime exterioară20 "
Lățimea exterioară11.5 "
Volum1.17 cu. ft.
Capacitate volum1.17 cu. ft.
Lăţime11-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.42
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăVolumLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2115-12 Container cu capac atasat 1.67 Cu Feet Gri | AF3RZX 8CP02 QDC2115-1221.5 "12-3/4 "12.75 "15.25 "1.67 cu. ft.15-1/4 "20.25 "14.25 "€106.41
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2420-12 Container cu capac atasat 2.44 Cu Feet Gri | AF4HTY 8XDY3 QDC2420-1224 "12-1/2 "12.5 "20 "2.44 cu. ft.20 "22.75 "18.5 "€120.90
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2115-9 Container cu capac atasat 1.27 Cu Feet Gri | AF4LJN 9AD58 QDC2115-921.5 "9-5/8 "9.625 "15.25 "1.27 cu. ft.15-1/4 "20.2514.25 "€84.19
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2515-14 Container cu capac atasat 2.20 Cu Feet Gri | AF4PXV 9F403 QDC2515-1424 "13-3/4 "13.75 "15 "2.2 cu. ft.15 "22.5 "14 "€114.60
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2115-17 Recipient cu capac atașat 2.31 Cu Feet Gri | AF4RXY 9HXJ1 QDC2115-1721.5 "17-1/4 "17.25 "15.25 "2.31 cu. ft.15-1/4 "20.25 "14.25 "€141.28
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2717-12 Recipient cu capac atașat 2.5 Cu Feet Gri | AF4UFB 9KAC5 QDC2717-1227 "12-1/2 "12.5 "17.75 "2.5 cu. ft.17-3/4 "25.75 "16 "€120.84
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2213-12 Container cu capac atasat 1.64 Cu Feet Gri | AF4XBK 9NMR6 QDC2213-1222.5 "11-7/8 "11.875 "12 13 / 16 "1.64 cu. ft.12-13/16 "19.875 "12 "€98.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2012-7 Recipient cu capac atașat 1.17 Cu Feet Gri
€72.38 /unitate