GRAINGER Cărucioare utilitare


Filtru
Creșteri ajustabile: 2" , Asamblat/Neasamblat: Neasamblat , Caster Dia.: 4" , Dimensiunea roții: 4" , Culoare: Silver , Distanța dintre raftul din mijloc și cel de jos: 10.875 " , Distanța dintre rafturi: 10.875 " , Distanța dintre raftul de sus și mijloc: 10.875 " , Finalizarea: Lustruit , Mâner: Înșurubat în raftul superior , Mâner inclus: Nu , Culoare picior: Silver , Material picior: Aluminiu , fără marcaj: Nu , Număr de rafturi: 3 , Stil: Spăla
StilModelLățimea totalăCapacitate pe raftMaterial de rotireCuloarea raftuluiLungimea raftuluiMaterial raftLățimea raftuluiTip rotorPreț (ex. TVA)
A
AVJ42
18 "100 lb.Polipropilenă-24 "-18 "(2) pivotant, (2) pivotant cu blocare€625.09
B
35KT24
19 "133 lb.Cauciuc termoplasticBej24.25 "Polipropilenă17.625 "(4) Pivotant, (2) cu frână€282.99
C
35KT26
20.25 "175 lb.Cauciuc termoplasticAproape alb36.25 "Polipropilenă, fibră de sticlă20.25 "(4) Pivotant, (2) cu frână€413.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?