RED DEVIL Shakerele clasice


Agitatoarele de vopsea Red Devil sunt ideale pentru amestecarea și amestecarea vopselei. Sunt utilizate în industria auto, construcții și producție.

Filtru
Flux de aer: 8 cfm @ 100 psi , Culoare caroserie: Negru , Voltaj: 110 , Tensiune @ 60 Hz: 110V
StilModelAdâncimeÎnălţimeArticolCapacitate de încărcareStilTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
5152-00
18 "31 "Baza de piedestal---20 "-
RFQ
B
1400A1
29-5/8 "31-1/2 "Agitator de vopsea18 gal.Pneumatic cu braț dubluCondus de aer41-5/8 "€11,268.99
C
1400X1
29-5/8 "31-1/2 "Agitator de vopsea18 lbs.Rezistență la explozie electrică cu două brațeDovada exploziei41-5/8 "€23,146.08

Mecanism de lucru

  • Recipientul de vopsea este plasat în siguranță în mecanismul de susținere al agitatorului sau în baza de tejghea.
  • Agitatorul inițiază o mișcare de agitare, de obicei prin utilizarea unui motor electric sau a unui mecanism pneumatic.
  • Această mișcare de agitare viguroasă face ca vopseaua să se miște înainte și înapoi, asigurând o amestecare minuțioasă.
  • Acțiunea de agitare dispersează pigmenții stabiliți, amestecă aditivi și creează o culoare și o textură consistente.
  • După un timp de agitare predeterminat, agitatorul se oprește automat, permițând utilizatorului să îndepărteze cutia de vopsea complet amestecată pentru utilizare imediată sau procesare ulterioară.

DESCRIERE

  • Aceste scuturi de vopsea pot agita simultan două recipiente, sporind eficiența și productivitatea în operațiunile de amestecare a vopselei.
  • Designul lor găzduiește containere de diferite dimensiuni, inclusiv galoane, halbe și litri.
  • Au un stil cu două brațe pneumatice / cu două brațe electrice antiexplozie pentru a asigura operațiuni de agitare sigure și fiabile în medii periculoase.
  • Brandul oferă și 5152-00 baza piedestal pentru instalarea ușoară a acestor agitatoare, oferind stabilitate suplimentară, durabilitate și reducerea zgomotului.

Accesorii compatibile

  • diavol roșu Baze de contra: Aceste baze de contra sunt potrivite pentru utilizarea cu aceste agitatoare și vin cu o suspensie cu arc elicoidal, oferind stabilitate și reducând zgomotul în timpul operațiunilor de amestecare.

Întrebări Frecvente

Cum îmi curăț agitatoarele clasice Red Devil?

  • Separați componentele agitatorului.
  • Clătiți componentele sub jet de apă caldă.
  • Utilizați săpun de vase ușor și un burete sau o perie neabraziv pentru a curăța componentele.
  • Curățați ușor orice pete sau reziduuri persistente.
  • Asigurați-vă că toți săpunul și agenții de curățare sunt clătiți.
  • Lăsați toate componentele să se usuce complet la aer.

Care este tensiunea de funcționare a acestor scuturi de vopsea?

110V

Care este diferența dintre tipurile de funcționare pneumatică cu două brațe și cele electrice cu două brațe, rezistente la explozie?

Pneumatic cu braț dublu utilizează puterea pneumatică și presiunea aerului controlat pentru a genera mișcare de agitare, oferind amestecarea eficientă a recipientelor de vopsea, în timp ce stilul electric antideflagrant cu braț dublu este potrivit în medii periculoase sau explozive. Funcționează folosind un motor electric, eliminând nevoia de surse de aer extern.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?