RED DEVIL 1400A1 Agitator de vopsea cu aer, cu două brațe, greu cu protecție, fără cablu de alimentare și temporizator | AE8PLV 6EXK2

RED DEVIL 1400-A1 Agitator de vopsea cu aer, cu două brațe, greu cu protecție, fără cablu de alimentare și temporizator

În stoc
Articol: AE8PLV Model: 1400A1Crucea Ref: 6EXK2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,268.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator de vopsea
Se acomodeazăPints, Quarts și galoane
Flux de aer8 cfm @ 100 psi
Capacitate1 gal.
Adâncime29-5/8 "
Înălţime31-1/2 "
Capacitate de încărcare18 gal.
Numărul de armeCondus de aer
Dimensiuni3.5" până la 11" în înălțime
StilPneumatic cu braț dublu
TipCondus de aer
Tensiune @ 60 Hz110V
Lăţime41-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 86.85
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8479899895
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
RED DEVIL 1400-A1 Agitator de vopsea cu aer, cu două brațe, greu cu protecție, fără cablu de alimentare și temporizator
€11,268.98 /unitate