RED DEVIL

Compania Red Devil Equipment (acum cunoscută sub numele de RADIA) produce o mare varietate de mixere de vopsea, agitatoare și echipamente de amestecare. Sediul său este situat în Tulsa, Oklahoma, cu birouri suplimentare și facilități de producție în Pryor, Oklahoma. Citeste mai mult

Filtru

Echipamente și consumabile pentru vopsea

5080-035080-0414000014000H1400A11400X114100014100H1410A1515300507000A3525

Echipamente și consumabile pentru vopsea Filtru

Mixere de vopsea

Mixer de vopsea giroscopic, rezistent la explozie, 110 V, 60 Hz
Cod produs: AG4KAE
Model: 05025-X1
€23,064.16 /unitate
Adauga in cos

Accesorii pentru vopsea

Include sigilii pentru capacele de vopsea, baze contra, rafturi de uscare, suporturi magnetice, carcase de etanșare și alte piese de schimb și personalizate pentru agitatoarele de vopsea

Presă pentru capac cu montare pe contra, închide recipientele de halbe de galoane și de jumătate de halbă
Cod produs: AA6KBW
Model: 5080-03
€802.46 /unitate
Adauga in cos
Apăsați capacul cu placa de bază
Cod produs: AA6KBX
Model: 5080-04
€1,148.52 /unitate
Adauga in cos
Leal Sealer 5 galoane
Cod produs: AE8VZY
Model: 507000
€533.55 /unitate
Adauga in cos
Desenați Turnul de uscare cu 40 de fante
Cod produs: AE8VZZ
Model: A3525
€561.50 /unitate
Adauga in cos
Suport pentru ciocan magnetic
Cod produs: AE8WAA
Model: A3522
€126.51 /unitate
Adauga in cos
Carcasa sigiliului de ulei
Cod produs: AH6XLN
Model: 9157400
€20.95 /unitate
Adauga in cos
Arborele cotit al garniturii de ulei
Cod produs: AH6XLP
Model: 9359200
€18.82 /unitate
Adauga in cos

Agitatoare de vopsea

Agitatoare de vopsea electrice și pneumatice cu un singur braț/dublu, utilizate pentru agitarea și amestecarea vopselei în cutii sau găleți. Folosiți o mișcare de amestecare giroscopică pentru a amesteca bine volume mari de vopsea. Sunt disponibile și variante anti-explozie

Agitator de vopsea, cu braț dublu, greu cu protecție, 110 V, 60 Hz, manual temporizator 15 min
Cod produs: AE8PLT
Model: 140000
€8,960.39 /unitate
Adauga in cos
Agitator de vopsea, cu braț dublu, greu cu protecție, 110 V, 60 Hz, 1 oră. Manual
Cod produs: AE8PLU
Model: 14000H
€9,283.58 /unitate
Adauga in cos
Agitator de vopsea cu aer, cu braț dublu, greu cu protecție, fără cablu de alimentare și temporizator
Cod produs: AE8PLV
Model: 1400A1
€11,268.99 /unitate
Adauga in cos
Agitator de vopsea rezistent la explozie, cu braț dublu, greu cu protecție, fără cablu de alimentare și temporizator
Cod produs: AE8PLW
Model: 1400X1
€22,748.22 /unitate
Adauga in cos
Paint Shaker cu un singur braț cu aer
Cod produs: AE8PLZ
Model: 1410A1
€10,449.16 /unitate
Adauga in cos
Baza de blat, dimensiunea 21 inch x 19 inch x 3 inch
Cod produs: AE8VZV
Model: 515300
€678.49 /unitate
Adauga in cos

Despre RED DEVIL

Catalogul extins al mărcii include călțuitoare, etanșanți, adezivi, spackling, ciment pentru plăci, spumă și unelte de vopsit pentru antreprenori și profesioniști. Cele electrice și pneumatice Scuturatoare de vopsea Red Devil sunt folosite pentru a agita bine vopseaua în cutii sau găleți pentru o perioadă fixă ​​de timp. Ei folosesc o mișcare de amestecare giroscopică pentru a întoarce gălețile și cutiile de vopsea în direcții verticale și orizontale pentru a amesteca eficient volume mari de vopsea. Compania oferă, de asemenea, agitatoare de vopsea cu un singur braț și cu două brațe pentru a amesteca una sau două cutii de vopsea simultan. Mixerele de vopsea Red Devil sunt folosite pentru a amesteca și a amesteca volume mari de vopsea fără a folosi un burghiu.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Agitatoarele și piesele de vopsea Red Devil sunt potrivite pentru expedierea prin curier și transportul aerian. Au nevoie de ambalaj simplu.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Cum să îndepărtezi călăfătul vechi?

Produsele de netezire și îndepărtarea calafătului Red Devil sunt instrumente cu două scopuri, care facilitează îndepărtarea calafătului vechi și aplicarea altora noi. Dispozitivul de îndepărtare a calafătului (capătul roșu) îndepărtează rapid și ușor calafătul vechi, fără a zgâria suprafețele, iar dispozitivul de îndepărtare a calafătului (capătul negru) creează o sferă perfectă, făcând ca fiecare lucrare să arate profesională.

De ce ar trebui să obțineți raclete profesionale pentru lemn și vopsea de la Red Devil?

Racletele de la acest brand au lame din carbură de tungsten care sunt de două ori mai puternice decât lamele convenționale, durează de până la zece ori mai mult și sunt rezistente la coroziune. Aceste mașini răzuiesc orice suprafață tare fără să o crească, inclusiv lemn, metal, fibră de sticlă, plastic și beton. Sunt proiectate pentru a se potrivi oricărui mâner standard de mop/mătură sau stâlp de extensie pentru răzuirea suprafețelor înalte, greu accesibile în timp ce stați pe pământ.