Agitator de vopsea RED DEVIL 14000H, cu braț dublu, greu cu protecție, 110 V, 60 Hz, 1 oră. Manual | AE8PLU 6EXK1

RED DEVIL 1400-0H Agitator de vopsea, cu braț dublu, greu cu protecție, 110 V, 60 Hz, 1 oră. Manual

În stoc
Articol: AE8PLU Model: 14000HCrucea Ref: 6EXK1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,283.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator de vopsea
Se acomodeazăPints, Quarts și galoane
Culoare carcasăNegru
Capacitate1 gal.
Adâncime29-5/8 "
Înălţime31-1/2 "
Capacitate de încărcare18 lbs.
Numărul de armeBraț dublu
StilTwin Bra Electric
Timer1 oră Manual
Voltaj110
Tensiune @ 60 Hz110V
Lăţime41-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 86.4
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Caracteristici:

  • Red Devil 1400-0H paint shaker has a limit switch that automatically stops the mixing cycle on opening the safety enclosure.
  • This classic shaker unit can accommodate odd-sized containers and dented cans.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Q. Does this Red Devil paint shaker require maintenance?

A. Like any mechanical equipment, this paint shaker unit requires periodic maintenance to ensure optimal performance. This may include lubrication, cleaning and inspecting components for wear or damage.

Q. What are the airflow requirements of this paint shaker?

A. Red Devil 1400-0H paint shaker requires a constant flow of 10 CFM. The air pressure should be at least 80 psi.

Q. How do I remove the bowl from the regulator or lubricator?

A.

  • Slide and hold down the black lever.
  • While holding the lever, turn the bowl 1/8 of a revolution clockwise.
  • Pull the bowl down and away from the top of the apparatus.
  • Reverse the steps above to reattach the bowl.

Q. How do I adjust the drip rate of the air lubricator?

A.

  • To change the drip rate, turn the clear knob on top of the air lubricator.
  • Turning the knob anticlockwise increases the drip rate while turning it clockwise reduces it.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED DEVIL 1400-0H Agitator de vopsea, cu braț dublu, greu cu protecție, 110 V, 60 Hz, 1 oră. Manual
€9,283.58 /unitate