RED DEVIL 05025-X1 Mixer de vopsea giroscopic, rezistent la explozie, 110 V, 60 Hz | AG4KAE 34AU66

RED DEVIL 05025-X1 Mixer de vopsea giroscopic, rezistent la explozie, 110 V, 60 Hz

În stoc
Articol: AG4KAE Model: 05025-X1Crucea Ref: 34AU66

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23,536.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer de vopsea
Se acomodează5 gal. Găleatele
Capacitate5 gal.
Adâncime34 "
Înălţime46.5 "
Capacitate de încărcare125 lbs.
StilElectric Exploziv
TipAntideflagrant giroscopic
Unitatea Greutate440 lbs.
Voltaj110
Tensiune @ 60 Hz110V
Lăţime35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 220.5
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS8479899895

Detalii produs:

Agitatorul de vopsea Red Devil 05025-X1 de 5 galoane este ideal pentru amestecarea temeinică a vopselei în cutii sau găleți. Sistemul său avansat de transmisie directă asigură o transmisie eficientă a puterii de la cutia de viteze la ansamblul brațului rotativ. Acceptă atât recipiente din plastic cât și metal.

Caracteristici:

  • Dispune de o acțiune de amestecare giroscopică cu un sistem de angrenaj cu antrenare directă pentru întoarcerea găleților / conservelor în toate direcțiile simultan pentru uniformitate.
  • Transmisia prin angrenaj previne alunecarea mișcării axei a doua.
  • Blocarea de siguranță întrerupe funcționarea mașinii dacă ușa este deschisă.
  • Rola încorporată ajută la încărcare și descărcare.

Standarde și aprobări:

  • Motor rezistent la explozie pentru utilizare în locații periculoase (clasificate) de Clasa I, Divizia I, Grupele C și D.

Întrebări frecvente:

Î. Cum scoți o găleată?

A.

  • Țineți deschisă maneta cu clichet în timp ce rotiți mânerul manivelei în sens invers acelor de ceasornic pentru a ridica clema până la capăt.
  • Desprindeți arcul de siguranță.
  • Scoate găleata.
  • Apucați mânerul găleții și trageți înainte, permițând bazei găleții să se prelungească de pe placa de atingere de lângă rolă.
  • Pentru a scoate găleata din mașină, trageți de mâner.

Î. Care sunt lucrurile de care trebuie să țineți cont când curățați acest agitator de vopsea de 5 galoane?

A.

  • Este esențial să păstrați mașina curată pentru ca aceasta să funcționeze în mod fiabil.
  • Coloranții pe bază de apă/glicol sau vopselele de bază vărsate pe suprafețele mașinii pot fi îndepărtate cu apă călduță și un detergent blând.
  • Evitați utilizarea abrazivelor pentru curățarea suprafețelor.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED DEVIL 05025-X1 Mixer de vopsea giroscopic, rezistent la explozie, 110 V, 60 Hz
€23,536.18 /unitate