RED DEVIL Agitatoare de vopsea

Agitatoare de vopsea electrice și pneumatice cu un singur braț/dublu, utilizate pentru agitarea și amestecarea vopselei în cutii sau găleți. Folosiți o mișcare de amestecare giroscopică pentru a amesteca bine volume mari de vopsea. Sunt disponibile și variante anti-explozie

Filtru

RED DEVIL -

Agitator electric de vopsea cu un singur braț

StilModelTimerPreț (ex. TVA)
A14100H1 oră Manual€8,180.03
B14100015 minute. Manual€8,080.30
RED DEVIL -

Agitatoare clasice 1400/1410

StilModelAdâncimeÎnălţimeArticolTimerLăţimePreț (ex. TVA)
A51530019 "3"Baza contra-21 "€691.22
B14000029-5/8 "31-1/2 "Agitator de vopseaManual de 15 min41-5/8 "€8,960.39
C14000H29-5/8 "31-1/2 "Agitator de vopsea1 oră Manual41-5/8 "€9,283.58
D1400-PB29-5/8 "31-1/2 "Agitator de vopsea6 min41-5/8 "-
RFQ
RED DEVIL -

Shakerele clasice

StilModelAdâncimeÎnălţimeArticolCapacitate de încărcareStilTipLăţimePreț (ex. TVA)
A5152-0018 "31 "Baza de piedestal---20 "-
RFQ
B1400A129-5/8 "31-1/2 "Agitator de vopsea18 gal.Pneumatic cu braț dubluCondus de aer41-5/8 "€11,268.99
C1400X129-5/8 "31-1/2 "Agitator de vopsea18 lbs.Rezistență la explozie electrică cu două brațeDovada exploziei41-5/8 "€23,146.08
RED DEVIL -

Paint Shaker cu un singur braț cu aer

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1410A1AE8PLZ€10,449.16
RED DEVIL -

Agitator de vopsea cu platformă de dimensiuni multiple, buton, 110 V, 60 Hz, temporizator de 2 și 3 minute

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5995-PBCM9CZC-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?