SharkBite este un furnizor de top de soluții de instalații sanitare de înaltă calitate pentru re-conducte, operațiuni de service și reparații, precum și instalații de încălzire a apei. Catalogul SharkBite Plumbing Products cuprinde cuplaje, coturi, supape, adaptoare, teuri, colectoare, conducte PEX, regulatoare de presiune, opritoare de alimentare și întrerupătoare de vid. Cuplajele SharkBite listate UL și certificate NSF sunt fabricate din alamă și au un design push-to-connect, ideal pentru conectarea rapidă a două țevi din CPVC, PEX, cupru, HDPE sau PE-RT în orice combinație. Aceste cuplaje au o presiune maximă de 200 psi și pot funcționa la temperaturi cuprinse între 0 și 200 de grade Fahrenheit. Nu necesită lipire, sertizare sau lipire și pot fi instalate cu ușurință în spații înguste.
Supapele de oprire cu mai multe ture ale mărcii sunt concepute pentru a controla și a restricționa debitul de apă către corpuri sau aparate pentru întreținere și reparații. Aceste supape de oprire cu un sfert de tura, cu orificiu complet de la SharkBite dispun de o admisie de 1/2 inch prin apăsare pentru conectare pentru instalare rapidă și operare ușoară. Ele pot funcționa eficient la temperaturi cuprinse între 40 și 180 de grade Fahrenheit și sunt disponibile în variante drepte și înclinate.