SHAW PLUGS dopuri de expansiune mecanică Turn-Tite, de la 2 la 3 inch


dopurile mecanice de expansiune Shaw Turn-Tite sunt ideale pentru blocarea/etanșarea temporară a orificiilor de pe conducte pentru sarcini de testare și calibrare. Aceste mufe sunt potrivite pentru aplicații MRO, DWV, militare și pe liniile de producție. Shaw dopuri de expansiune Snap-Tite sunt ideale pentru etanșarea țevilor în spații restrânse, permițând mișcarea minimă a mâinii....Citeste mai mult

Filtru
StilModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț (ex. TVA)
A
52007
2.5 "2.44 "Până la 2.708"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€85.44
A
52006
2.25 "2.22 "Până la 2.464"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€70.70
A
52008
2.75 "2.63 "Până la 2.919"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€83.55
A
52009
3"2.92 "Până la 3.241"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€86.87

DESCRIERE

  • Aceste dopuri au o construcție din oțel placat cu zinc pentru a preveni presiunile mari de a deteriora / îndoi dopul.
  • Au un dop din cauciuc neopren/față pentru etanșarea completă a deschiderii țevii.
  • Aceste dopuri Turn-Tite au un mâner în formă de T din alamă pentru etanșarea dopului atunci când sunt instalate.

Întrebări Frecvente

Bujele de expansiune Shaw Turn-Tite au presiunea nominală?

Nu, aceste dopuri de expansiune mecanică nu au presiune nominală. Cu toate acestea, se recomandă utilizarea acestor dopuri sub presiuni de 15 psi.

Cât de mult umflă aceste dopuri Turn-Tite?

Cizma de cauciuc a acestor dopuri se poate extinde de la 8 la 12 procente.

Ce fluide nu sunt compatibile cu dopurile de expansiune Turn-Tite?

Lichidele precum acizii oxidanți, cetonele, esterii, hidrocarburile nitro și agenții aromatici clorurati sunt incompatibile cu dopurile de expansiune Turn-Tite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?