Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 52007 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 2-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHX 6VFN7

SHAW PLUGS 52007 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 2-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren

În stoc
Articol: AF2MHX Model: 52007Crucea Ref: 6VFN7
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
€85.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
Material corpOțel zincat
Manipulați materialulAlamă
În interiorul Dia.2.44 "Până la 2.708"
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Presiunea aeruluiPână la 5 psi
Dimensiune nominală2.5 "
TipTurn-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț
SHAW PLUGS 52006 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 2-1/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHW 6VFN6 520062.25 "2.22 "Până la 2.464"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€70.70
SHAW PLUGS 52008 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 2-3/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHY 6VFN8 520082.75 "2.63 "Până la 2.919"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€83.55
SHAW PLUGS 52009 Dop de expansiune mecanică, dimensiunea de 3 inchi, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHZ 6VFN9 520093"2.92 "Până la 3.241"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€86.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 52007 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 2-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren
€85.44 /unitate