SPEEDAIRE Compresoare electrice de aer, orizontale


Compresoarele electrice de aer staționare Speedaire sunt dispozitive pneumatice alimentate electric care produc și stochează aer comprimat într-un rezervor de stocare. Aerul comprimat generat de aceste compresoare de aer Speedaire este apoi utilizat pentru operarea dispozitivelor pneumatice precum echipamente de umflare, schimbătoare de anvelope, cuie....rs, comenzi pneumatice și pistoale de pulverizare în industria auto, industria alimentară și a băuturilor, medical, petrochimic și farmaceutic.Citeste mai mult

Filtru
Control: Comutator de presiune , Carcasa: NEMA 1 , Finalizarea: Pudră acoperită , HP: 2 , Hz: 60 , Număr de etape: 1 , Faza: 1
StilModelVoltajamperiPresiune maximăTipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț (ex. TVA)
A
4B234
115/23015.0/7.5135 psiDeschideți Dripproof38 "40.625 "21.625 "30 gal.€1,956.09
B
2MLW6
23014150 psiInducţie43 45 / 64 "31.25 "29 3 / 32 "0.5 gal.€3,335.35

Compresoare electrice de aer, orizontale

Unitățile de compresoare de aer Speedaire sunt fabricate pentru a oferi aer comprimat pentru a alimenta uneltele pneumatice și a controla pistoalele de pulverizare. Aceste compresoare de aer aprobate de ASME vin cu pompe lubrifiate cu ulei și ar trebui montate pe o podea tare sau pe sol. Alegeți dintr-o gamă de aceste compresoare de aer disponibile în opțiuni de presiune de 135 și 150 PSI.

Mecanism de lucru

  • Alegeți o locație curată, bine ventilată, cu suficient spațiu între volanta compresorului și pereții pentru a instala unitatea.
  • Montați rezervorul peste podeaua de beton sau plăcuțe de izolare pentru a reduce vibrațiile.
  • Conectați motorul la o conexiune electrică împământată.
  • După ce alimentarea este pornită și motorul pornește, volantul conectat începe să se rotească pentru a porni compresorul.
  • Arborii cotiți și pistoanele cilindrilor compresorului încep să se miște în sus și în jos pentru a admis aerul.
  • Gazul sub presiune este trimis la cilindrul de aer/rezervor pentru aplicații ulterioare. Trebuie instalat un filtru adecvat pentru a primi aer fără apă sau ulei.
  • Unitatea este controlată folosind un presostat automat de pornire și oprire care oprește compresorul odată ce este atinsă o presiune prestabilită a rezervorului receptor. Când presiunea rezervorului receptor scade sub un nivel minim prestabilit, presostatul repornește din nou compresorul.

DESCRIERE

  • Compresoarele electrice de aer Speedaire sunt alimentate cu un motor de 2 CP.
  • Sunt echipate cu un rezervor ASME de 0.5 / 30 galoane și o supapă de scurgere manuală pentru stocarea gazului comprimat și, respectiv, scurgerea excesului de lichid.
  • Această unitate de compresor de 2 CP furnizează aer de 4.9 / 6.2 cfm la o presiune maximă a aerului de 135 / 150 psi.
  • Speedaire 4B234 compresorul poate fi umplut cu 11.5 uncii fluide de ulei folosind orificiul de umplere cu ulei și vizorul nivelului uleiului. Presostatul său se oprește la 135 psi și pornește la 100 psi.
  • Componentele interne ale acestor compresoare Speedaire sunt lubrifiate prin stropire prin stropirea lubrifiantului de la baia de ulei în sus către piston și componente pentru a crea o ceață de ulei sau picături pe ele. Aceste picături de ulei trec prin rulmenți și lubrifiază piesele mobile.
  • Au o intrare NPT de 0.25 inchi pentru livrarea aerului sub presiune.
  • Aceste unități de compresoare Speedaire sunt echipate cu un manometru și o supapă de siguranță a presiunii pentru monitorizarea presiunii.
  • Speedaire 2MLW6 comutatorul de presiune al compresorului se oprește la 150 psi și se pornește la 115 psi. Are o carcasă silențioasă și izolatoare de vibrații pentru menținerea unui nivel scăzut al sunetului de 64 dBA.

Accesorii compatibile

  • Uleiuri pentru compresoare Speedaire: Uleiurile pentru compresoare Speedaire sunt utilizate de aceste compresoare electrice de aer pentru a menține performanța de vârf și conductivitate termică ridicată, reducând întreținerea regulată și timpul de nefuncționare.
  • Rezervoare de aer staționare Speedaire: Aceste rezervoare de aer înlocuiesc rezervoarele vechi sau deteriorate ale acestor compresoare electrice de aer Speedaire.

Standarde și aprobări

  • CSA

Întrebări Frecvente

Care sunt valorile actuale ale acestor compresoare electrice de aer Speedaire?

Compresorul Speedaire 4B234 are o tensiune nominală de 120 / 240VAC cu curent nominal de 15 / 7.5

Care sunt factorii utilizați pentru a alege compresorul electric de aer potrivit?

  • CFM total sau debitul de aer necesar.
  • Ciclul de funcționare sau orele de lucru ale compresorului.
  • Presiunea de aer necesară.
  • Specificații electrice cum ar fi tensiunea, fază și curent.
  • Dimensiunea rezervorului compresorului.

Cum se efectuează întreținerea acestor compresoare electrice de aer Speedaire?

  • Verificați și reumpleți nivelul de ulei din compresor împreună cu golirea rezervorului de orice umiditate colectată.
  • Verificați și curățați săptămânal filtrul de aer, supapa de siguranță și unitatea.
  • Verificați strângerea curelei care rotește volantul compresorului cel puțin o dată pe lună.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?