Compresor electric de aer SPEEDAIRE 2MLW6 1 treapta 2 CP | AC2TAV

SPEEDAIRE Compresor electric de aer 2MLW6 1 treapta 2 CP

În stoc
Element: AC2TAV Model: 2MLW6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,335.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet1 / 4 "
amperi14
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare64
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune6.2
HP2
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă150 psi
Tipul motoruluiInducţie
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit150
Setarea presostatului la pornire115
Inălțime totală43 45 / 64 "
Lungime totală31.25 "
Lățimea totală29 3 / 32 "
Fază1
Capacitatea uleiului pompei25.4 uncie
RPM pompă980
Dimensiunea rezervorului0.5 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 159.75
Înălțimea navei (cm)106.93
Lungimea navei (cm)78.99
Lățimea navei (cm)72.14
Codul HS8414801660
Tara natalaTW

Detalii produs:

Compresorul electric de aer Speedaire 2MLW6 este ideal pentru pomparea aerului controlat în rezervor pentru a opera unelte pneumatice, pistoale de cuie Brad, pulverizatoare de vopsea și echipamente de sablare.

Caracteristici:

  • Compresorul electric de aer Speedaire 2MLW6 are un cilindru din fontă pentru durabilitate și reținere a căldurii.
  • Are finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la uzura unității compresorului.
  • Acest compresor electric de aer are un motor complet închis, răcit cu ventilator, pentru a menține înfășurările uscate și reci.
  • Oferă un debit de 6.2 CFM la o presiune maximă de funcționare de 150 PSI.
  • Acest compresor electric de aer este echipat cu o supapă de scurgere manuală pentru drenarea excesului de vapori de apă în atmosferă, prevenind astfel coroziunea.
  • Vizorul uleiului din acest compresor electric de aer permite monitorizarea calității lubrifiantului sau uleiului.
  • Vine cu o supapă de siguranță a presiunii și manometre pentru fluxul controlat de fluide și siguranța utilizatorului.
  • Acest compresor de aer silențios are rulmenți de precizie pentru toleranță ridicată și precizie în timpul funcționării.

Standarde și aprobări:

  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este viteza maximă de funcționare a compresorului electric de aer Speedaire 2MLW6?

A. 980 RPM.

Î. Ce tip de lubrifiere este utilizat în acest compresor electric de aer?

A. Lubrifiere prin stropire.

Î. Care este dimensiunea rezervorului acestui compresor electric de aer?

A. 0.5 galon.

Î. Care este capacitatea de ulei a compresorului electric de aer Speedaire 2MLW6?

A. 25.4 uncii.

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiPresiune maximăTipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4B234 2 CP | AD6VVX 4B234115/23015.0/7.5135 psiDeschideți Dripproof38 "40.625 "21.625 "30 gal.€1,956.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Compresor electric de aer 2MLW6 1 treapta 2 CP
€3,335.35 /unitate