SPEEDAIRE Unelte de tăiere cu aer


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Arbor Hole: 3 / 8 " , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 4 , evacuare: Spate , Material de protecție: Metal , Material mâner: Aluminiu , Material carcasă: Aluminiu , HP: 0.5 , Presiune necesară: 90 psi , Control de viteza: Da , Viteza variabila: Da
StilModelCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităArticolLungime totalăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
48MA05
---Instrument--€76.29
B
45YY23
---Instrument--€298.25
C
45YY24
---Instrument--€352.79
D
21AC05
16Industrial17,000 rpmInstrument de tăiere cu aer15.75 "4"€393.66
E
21AC04
19General22,000 rpmInstrument de tăiere cu aer7.5 "3"€140.49

Unelte de tăiere cu aer

Uneltele de tăiere cu motor pneumatic Speedaire sunt scule de tăiere compacte care rotesc roți sau discuri abrazive pentru a tăia metal și alte materiale. Acestea oferă tăieturi mai fine decât polizoarele unghiulare și sunt compacte pentru a se potrivi în zone restrânse. Aceste scule de tăiere au, de asemenea, o protecție pentru roată care deviază resturile, scânteile și fragmentele de roată sparte departe de utilizator. Alegeți dintr-o gamă de aceste scule de tăiere cu aer, disponibile în lungimi de 7.5 și 15.75 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?