Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AC05 Instrument de tăiere a aerului Roată de 4 inchi | AB6EFK

SPEEDAIRE 21AC05 Instrument de tăiere a aerului Roată de 4 inchi

În stoc
Element: AB6EFK Model: 21AC05
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
€393.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de tăiere cu aer
Admisie1/4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă16
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită17,000 rpm
Material de gardăMetal
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP0.5
Tipul maneteiSiguranţă
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală15.75 "
Presiunea necesară90 psi
Control de vitezaDa
Diametru ax.14.5mm
Viteza variabilaDa
Diametrul roților4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.043
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8467111080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Max. Grosimea roții (1/16")

Variante de produs

ProdusModelCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităArticolLungime totalăDiametrul roțilorPreț
SPEEDAIRE 21AC04 Instrument de tăiere a aerului Roată de 3 inchi | AB6EFJ 21AC0419General22,000 rpmInstrument de tăiere cu aer7.5 "3"€140.48
Instrument de tăiere SPEEDAIRE 45YY23, roată de 2 1/2 inchi, 0.4 CP cai putere, 12000 rpm | CU4BGF 45YY23---Instrument--€298.25
Instrument de tăiere SPEEDAIRE 45YY24, roată cu diametru de 2 1/2 inch, 0.4 CP cai putere, 4, 500 rpm | CU4BGG 45YY24---Instrument--€352.79
Instrument de tăiere SPEEDAIRE 48MA05, roată de 3 inchi, 0.5 CP cai putere, 20000 rpm | CU4BGH 48MA05---Instrument--€76.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AC05 Instrument de tăiere a aerului Roată de 4 inchi
€393.66 /unitate