SPEEDAIRE Regulatoare de aer


Filtru
Gama de ajustare: 30 psi , Materialul corpului: zinc , Interval de înălțime: 3 - 4 " , Max. Curgere: Cfm 70 , Max. Presiune de intrare: 200 PSI , Max. Presiune: 300 psi , Lungime totală: 4" , Design supapă: Echilibrat
StilModelMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
TT70004G
----€4.15
B
TT28307G
----€0.22
C
TT16141G
----€6.43
D
TT134911G
----€2.22
E
TT64409G
----€1.45
F
1WH33
150 grade F4.02 "1.97 "3/8 "NPT€119.28
G
39DK93
175 grade F3.38 "4"1 / 4 "€159.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?