Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 1WH33 Regulator de aer 3/8 inch Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU

SPEEDAIRE 1WH33 Regulator de aer 3/8 inch Npt 70 Cfm 300 Psi

În stoc
Element: AB3ZRU Model: 1WH33

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€119.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer
Gama de reglare30 psi
Material corpzinc
Port de gabarit1/8 "NPT
Max. curgereCfm 70
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală4.02 "
Lățimea totală1.97 "
Dimensiunea conductei3/8 "NPT
Proiectarea supapelorEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481100060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 39DK93 Regulator de aer 4 inch latime 1/4 inch NPT 45 cfm | AH8ZDF 39DK93175 grade F3.38 "4"1 / 4 "€159.66
Regulator de aer SPEEDAIRE TT70004G | CU4CEA 45P295 TT70004G----€4.15
Regulator de aer SPEEDAIRE TT64409G | CU4CEB 45P405 TT64409G----€1.44
Regulator de aer SPEEDAIRE TT16141G | CU4CEC 45P148 TT16141G----€6.44
Regulator de aer SPEEDAIRE TT28307G | CU4DWH 45R188 TT28307G----€0.22
Regulator de aer SPEEDAIRE TT134911G | CU4DWJ 45P696 TT134911G----€2.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1WH33 Regulator de aer 3/8 inch Npt 70 Cfm 300 Psi
€119.28 /unitate