Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 39DK93 Regulator de aer 4 inch latime 1/4 inch NPT 45 cfm | AH8ZDF

SPEEDAIRE 39DK93 Regulator de aer 4 inch lățime 1/4 inch NPT 45 cfm

În stoc
Articol: AH8ZDF Model: 39DK93
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
€159.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer
Material corpzinc
Port de gabarit1/8 "NPT
Înălțimea3 - 4 "
Max. Debit17-50 cfm
Max. Presiunea de admisie200 PSI
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală3.38 "
Lungime totală4"
Lățimea totală4"
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Grupuri de produse: Regulator de aer de uz general

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 1WH33 Regulator de aer 3/8 inch Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU 1WH33150 grade F4.02 "1.97 "3/8 "NPT€119.28
Regulator de aer SPEEDAIRE TT70004G | CU4CEA 45P295 TT70004G----€4.15
Regulator de aer SPEEDAIRE TT64409G | CU4CEB 45P405 TT64409G----€1.44
Regulator de aer SPEEDAIRE TT16141G | CU4CEC 45P148 TT16141G----€6.44
Regulator de aer SPEEDAIRE TT28307G | CU4DWH 45R188 TT28307G----€0.22
Regulator de aer SPEEDAIRE TT134911G | CU4DWJ 45P696 TT134911G----€2.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 39DK93 Regulator de aer 4 inch lățime 1/4 inch NPT 45 cfm
€159.66 /unitate