SPEEDAIRE Unități combinate de compresor de aer cu gaz


Filtru
Amplificatoare: 50 la 220 , Marca motorului: Honda , Tipul combustibilului: Benzină , Hz: 60 , Voltaj: 120 , Greutate: 803 lb.
StilModelTip pompăHPArticolRPMNivelul sunetuluiTip demarorDimensiunea rezervoruluiWattsPreț (ex. TVA)
A
39GC06
Piston-Compresor de aer staționar / generator / sudor360085.0 dBelectric20 gal.5000€19,231.48
B
4NB86
Lubrifiat cu o singură etapă6.5Compresor / generator de aer portabil126574.8Recul8 gal.600€3,863.70
C
13N456
Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer portabil360080.4Recul8 gal.3500€5,896.82
C
13N457
Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer portabil360080.4electric8 gal.3500€6,368.95
D
6EWK4
Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer staționar360080.4electric8 gal.3500€5,948.66
E
6EWK5
Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer staționar360080.4Recul30 gal.3500€6,038.70
F
6EWK6
Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer staționar360080.4electric30 gal.3500€6,935.68
G
4NB87
Splash în două etape lubrifiat13Compresor / generator de aer staționar360080.4Recul8 gal.2300/3500€5,490.72

Unități combinate de compresor de aer cu gaz

Unitățile combinate de generator de compresor de gaz/aer Speedaire sunt potrivite pentru furnizarea de aer comprimat de înaltă presiune la uneltele pneumatice, fiind astfel ideale pentru umplerea anvelopelor, rezervoarelor de aer și buteliilor de gaz. Aceste compresoare de aer cuprind un generator cu o putere nominală de 1600 / 3500 / 4500 wați, o pompă de compresor lubrifiată cu stropi de ulei cu o singură treaptă / două trepte și un motor Honda / Subaru cu pornire electrică sau cu recul (excluzând cablurile și bateria) capabile să furnizeze aer comprimat. de presiuni de până la 175 psi și oferă timpi de oprire reduse. Toate aceste unități combo generatoare de compresor includ o priză de 1/4 inch, cu o priză de cuplare rapidă, care blochează și etanșează îmbinările și mențin presiunile interne prestabilite. Modelele de rezervoare de 20 și 30 de galoane includ o priză cu blocare prin răsucire de 20 A pentru a preveni pătrunderea apei și două prize duplex de 120 V, 20 A GFCI pentru a permite conexiuni multiple la un moment dat. Raptor Supplies, un distribuitor de încredere Speedaire, oferă o gamă largă de aceste unități combinate de compresoare de aer pe gaz în lățimi cuprinse între 17.75 și 24.50 inci și viteze de funcționare între 1265 și 3000 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?