Compresor de aer SPEEDAIRE 39GC06 Combo 22 CP 5000W | AH9BYY

SPEEDAIRE 39GC06 Combo compresor de aer 22 CP 5000W

În stoc
Articol: AH9BYY Model: 39GC06

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,231.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer staționar / generator / sudor
(F) NPT Outlet1 / 4 "
amperi50 la 220
Amplificatoare @ 120 / 240V41.5/20.8
Marca motoruluiHonda
Motor HP22.0
Aer liber CFM @ 90 PSI30.5
Free Air CFM @ Max. Presiune29.0
Capacitatea rezervorului de combustibil10 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Comutator de alimentare completăOn / Off
Tipul de gardăOţel
Hz60
Oprire scăzută de uleiDa
Tipul de lubrifiereUlei lubrifiat
Presiune maximă175 psi
Număr de puncte de desfacere5
Inălțime totală47.5 "
Lungime totală47 "
Lățimea totală24 "
Capacitatea uleiului pompei48.0 uncie
RPM pompă1000
Tip pompăPiston
Potenți nominali4500
RPM3600
Timp de rulare @ 1/2 încărcare18 ore
Timp de rulare @ Încărcare completă9.0 ore
Nivelul sunetului85.0 dB
Tip demarorelectric
Dimensiunea rezervorului20 gal.
Tip rezervorOrizontală
Watts5000
Greutate803 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 391.5
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)81.28
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de etape - compresor de aer: 2
    • Rezervor ASME: Da
    • Capacitate ulei motor: 67.6 Oz.
    • Max. Wați @ 120V: 5000
    • Amperi de intrare sudor: 220
    • Mâneci: fontă

Variante de produs

ProdusModelTip pompăHPArticolRPMNivelul sunetuluiTip demarorDimensiunea rezervoruluiWattsPreț
SPEEDAIRE 13N456 Compresor/generator Recul portabil | AA6AFC 13N456Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer portabil360080.4Recul8 gal.3500€5,896.81
SPEEDAIRE 13N457 Compresor/generator Portabil | AA6AFD 13N457Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer portabil360080.4electric8 gal.3500€6,368.96
SPEEDAIRE 4NB86 Compresor/generator 6.5 Hp 10.9 Max Cfm | AD8WHJ 4NB86Lubrifiat cu o singură etapă6.5Compresor / generator de aer portabil126574.8Recul8 gal.600€3,863.70
SPEEDAIRE 4NB87 Compresor/generator 13 Hp 16.3 Cfm Max | AD8WHK 4NB87Splash în două etape lubrifiat13Compresor / generator de aer staționar360080.4Recul8 gal.2300/3500€5,490.73
SPEEDAIRE 6EWK4 Compresor/generator 13hp 8gal 15.7cfm | AE8PLD 6EWK4Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer staționar360080.4electric8 gal.3500€5,948.65
SPEEDAIRE 6EWK5 Compresor/generator 13hp 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer staționar360080.4Recul30 gal.3500€6,038.70
SPEEDAIRE 6EWK6 Compresor/generator 13hp 30gal 15.7cfm | AE8PLF 6EWK6Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer staționar360080.4electric30 gal.3500€6,935.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 39GC06 Combo compresor de aer 22 CP 5000W
€19,231.47 /unitate