Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224134 Colier de țeavă manivelă H-style 1-1/2 in | AB7RHQ 23Z285

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224134 Colier pentru țeavă manivela H-style 1-1/2 in

În stoc
Element: AB7RHQ Model: 224134Crucea Ref: 23Z285

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€44.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă de prindere
Grosimea barei (in.)3/4
Lățimea barei (inch)3/4
Față de clemă (in.)1-1 / 2
Suprafața de prindere D (in.)4
Suprafața de prindere W (in.)12
mâner Lungime3"
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare600 lb.
Presiune nominală de prindere0 la 600
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-1 / 2
Tip tamponMetal
TipCrank H-Style, eliberare rapidă
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8205700090
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224134 Colier pentru țeavă manivela H-style 1-1/2 in
€44.04 /unitate