SPEEDAIRE 13N457 Compresor/generator Portabil | AA6AFD

SPEEDAIRE 13N457 Compresor/generator Portabil

În stoc
Articol: AA6AFD Model: 13N457

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,368.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor / generator de aer portabil
(F) NPT Outlet3 / 8 "
Amplificatoare @ 120 / 240V15
Marca motoruluiHonda
Aer liber CFM @ 90 PSI17
Free Air CFM @ Max. Presiune15.7
Capacitatea rezervorului de combustibil1.7 gal.
Comutator de alimentare completăOn / Off
Tipul de gardăOţel
HP13
Hz60
Oprire scăzută de uleiDa
Presiune maximă175 psi
Număr de puncte de desfacere4
Inălțime totală32 "
Lungime totală44 "
Lățimea totală22 "
Capacitatea uleiului pompei24.7 Oz.
RPM pompă864
Tip pompăLubrifiat cu ulei în două etape
Potenți nominali2300/3500
RPM3600
Timp de rulare @ 1/2 încărcare4 ore
Timp de rulare @ Încărcare completă3.8 ore
Nivelul sunetului80.4
Tip demarorelectric
Dimensiunea rezervorului8 gal.
Tip rezervorGeamăn
Voltaj120
Watts3500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 206.1
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8414801690
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate ulei motor (36.8 Oz)
    • Max. Wați @ 120V (3500)
    • Manșoane (fontă)

Variante de produs

ProdusModelTip pompăHPArticolRPMNivelul sunetuluiTip demarorDimensiunea rezervoruluiWattsPreț
SPEEDAIRE 13N456 Compresor/generator Recul portabil | AA6AFC 13N456Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer portabil360080.4Recul8 gal.3500€5,896.81
SPEEDAIRE 4NB86 Compresor/generator 6.5 Hp 10.9 Max Cfm | AD8WHJ 4NB86Lubrifiat cu o singură etapă6.5Compresor / generator de aer portabil126574.8Recul8 gal.600€3,863.70
SPEEDAIRE 4NB87 Compresor/generator 13 Hp 16.3 Cfm Max | AD8WHK 4NB87Splash în două etape lubrifiat13Compresor / generator de aer staționar360080.4Recul8 gal.2300/3500€5,490.73
SPEEDAIRE 6EWK4 Compresor/generator 13hp 8gal 15.7cfm | AE8PLD 6EWK4Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer staționar360080.4electric8 gal.3500€5,948.65
SPEEDAIRE 6EWK5 Compresor/generator 13hp 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer staționar360080.4Recul30 gal.3500€6,038.70
SPEEDAIRE 6EWK6 Compresor/generator 13hp 30gal 15.7cfm | AE8PLF 6EWK6Lubrifiat cu ulei în două etape13Compresor / generator de aer staționar360080.4electric30 gal.3500€6,935.67
Compresor de aer SPEEDAIRE 39GC06 Combo 22 CP 5000W | AH9BYY 39GC06Piston-Compresor de aer staționar / generator / sudor360085.0 dBelectric20 gal.5000€19,231.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 13N457 Compresor/generator Portabil
€6,368.96 /unitate