SPEEDAIRE Furtun de aer multifuncțional în vrac


Filtru
Culoare: Galben , Material coperta: Chemivic , Lungime: 500ft , Max. Presiune: 300 psi , Armare: Fire sintetice , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F , Material tub: Nitril
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
10A251
1 / 2 "0.856 "€1,582.58
A
10A217
1 / 4 "0.543 "€845.96
A
10A221
3 / 4 "1.189 "€2,514.94
A
10A219
3 / 8 "0.687 "€1,408.38

Furtun de aer multifuncțional în vrac

Furtunurile de aer multifuncționale Speedaire au un tub și un capac din nitril pentru a rezista uleiurilor, solvenților și aromelor. Aceste furtunuri sunt folosite pentru a transporta aer comprimat către unelte și echipamente pneumatice în construcții și aplicații de pulverizare de joasă presiune. Acestea pot fi tăiate la lungimea dorită, iar la capetele furtunurilor pot fi adăugate fitinguri compatibile pentru a le conecta la unelte și echipamente. Aceste furtunuri sunt derulate și pot fi depozitate pe o bobină pentru a le ține departe atunci când nu sunt folosite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?