A Material corp: 304 oțel inoxidabil , Diametrul alezajului: 1.5 " , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Compact , Material capac: Aliaj de aluminiu anodizat clar , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 200 psi , Montură: Găuri de degajare a șuruburilor Ambele capete , Material piston: Aliaj de aluminiu , Material tija pistonului: 303 oțel inoxidabil , Dimensiunea portului: 1/8 "NPT , Rod Dia.: 0.63 " , Lungimea filetului tijei: 0.7 " , Dimensiunea filetului tijei: 3/8 "-24 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune unică , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel inoxidabil , Material tub: 304 oțel inoxidabil