Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3ATG9 Cilindru pneumatic cu acțiune simplă, lungime de 1.63 inci | AC8JMY

SPEEDAIRE Cilindru de aer 3ATG9 cu acțiune simplă, lungime de 1.63 inci

În stoc
Articol: AC8JMY Model: 3ATG9
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
€184.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corp304 oțel inoxidabil
Bore Dia.1.5 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruCompact
Materialul capacului de capătAliaj de aluminiu anodizat clar
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă200 psi
MountGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete
Lungime totală1.630 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonului303 oțel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.0.63 "
Lungimea firului tijei0.7 "
Dimensiunea firului tijei3/8 "-24 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de extindere a arcului1.77 lb.
Forța de retragere a primăverii1.46 lb.
Cursă3 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Materialul tubului304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 3ATG8 Cilindru pneumatic cu acțiune simplă, lungime de 1.38 inchi | AC8JMX 3ATG81.380 "1 / 2 "€177.24
Cilindru de aer SPEEDAIRE 3ATH2 cu acțiune simplă, lungime de 2.88 inci | AC8JMZ 3ATH22.88 "2"€196.42
SPEEDAIRE 3ATH3 Cilindru pneumatic cu acțiune simplă 3.88 inci lungime | AC8JNA 3ATH33.880 "3"€201.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 3ATG9 cu acțiune simplă, lungime de 1.63 inci
€184.27 /unitate