SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LIL, Feed-Thru


Filtru
Evaluare AIC: 200kAIC @ 480V , Tip cadru: LIL , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
LIL36300
300A-
RFQ
B
LIL36350
350A€11,032.41
A
LIL36400
400A-
RFQ
B
LIL36450
450A-
RFQ
B
LIL36500
500A-
RFQ
A
LIL36600
600A€11,917.50

Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LIL, Feed-Thru

Întreruptoarele cu carcasă turnată din seria Square D LIL protejează circuitele electrice prin întreruperea rapidă a fluxului de curent în caz de suprasarcină sau scurtcircuite, prevenind deteriorarea echipamentelor și asigurând siguranța. Aceste întreruptoare își folosesc avantajul în medii comerciale și industriale pentru o protecție fiabilă a circuitelor. Acestea au un design de alimentare care permite trecerea energiei prin întrerupător neîntrerupt. Acestea funcționează la tensiuni de până la 600 V și au o capacitate de întrerupere de 200 kAIC la 480 V fără a provoca daune. Aceste întreruptoare au o configurație cu trei poli pentru gestionarea circuitelor în trei faze, asigurând o protecție completă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?