STAFFORD MFG Seria de soluții, gulere pentru butuc cu filet despicat în două piese


Filtru
Finish: Oxid negru , Nota: 1215 , Material: Oţel , Material șurub: Aliaj de oțel , Tip: Profil scăzut
StilModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţime
A
HUB8L108C
1 1/2 "-62.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
RFQ
A
HUB8L108F
1 1/2 "-122.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
RFQ
A
HUB8L104C
1 1/4 "-72.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L104F
1 1/4 "-122.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L100C
1-81.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L100F
1-141.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L008C
1/2 "-131.125 "8-32 x 1/20.406 "
RFQ
A
HUB8L008F
1/2 "-201.125 "8-32 x 1/20.406 "
RFQ
A
HUB8L012C
3/4 "-101.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L012F
3/4 "-161.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L010C
5/8 "-111.313 "10-32 x 5/80.438 "
RFQ
A
HUB8L010F
5/8 "-181.313 "10-32 x 5/80.438 "
RFQ

Seria de soluții, gulere pentru butuc cu filet despicat în două piese

Colierele butucului cu filet despicat din seria Stafford Manufacturing Solution constau din două piese separate care pot fi unite împreună în jurul unui arbore sau butuc. Designul lor împărțit permite instalarea și îndepărtarea ușoară fără a fi nevoie să glisați gulerul peste capătul unui arbore sau butuc. Aceste gulere care nu se deteriorează au fire pe suprafața lor interioară pentru strângerea sau slăbirea ușoară. În plus, sunt utile pe arbori UNF. De asemenea, au un butuc pe față care este prelucrat cu precizie pentru a reduce zona de contact și a reduce frecarea. Aceste gulere din oțel cu profil redus sunt utile în aplicații auto, construcții, aerospațiale și minerit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?