TELEMECANIQUE SENSORS Acționarea comutatorului de blocare a siguranței cheii


Filtru
Lungimea actuatorului: Dependent cheie , Lungimea cablului: 6.6ft , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 4, 4X, 12 , Temp. Gamă: -13 grade până la 158 grade F , Stil: Cheie de acționare
StilModelÎnălţimeEvaluare contact ACMaterial corpForța de operareLăţimeTip conexiuneFormular de contactEvaluare contact DCPreț (ex. TVA)
A
XCSMP70L2
0.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamidă1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NU, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A la 125V€297.07
A
XCSMP59L2
0.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamidă1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NU, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A la 125V€279.08
A
XCSMP79L2
0.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamidă1.8 lb.1.18 "30 "x 60"2NC0.27A @ 250V, 0.55A la 125V€271.70
A
XCSMP80L2
0.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamidă1.8 lb.1.18 "30 "x 60"3NC0.27A @ 250V, 0.55A la 125V€288.42
B
XCSPA593
1.18 "10A @ 300VPlastic3.4 lb.1.18 "30 "x 48"1NU, 1NC6A @ 300V€185.14
B
XCSPA793
1.18 "10A @ 300VPlastic0.18 ft.- lb.1.18 "30 "x 48"2NC6A @ 300V€220.11
C
XCSA703
1.73 "10A @ 300VZamak4.5 lb.1.57 "30 "x 48"1NU, 2NC6A @ 300V€430.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?