Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE XCSPA793 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 10a @ 300v | AF6FRQ 10D252

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA793 Safety Interlock Switch 2nc 10a @ 300v

În stoc
Articol: AF6FRQ Model: XCSPA793Crucea Ref: 10D252
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
€220.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC10A @ 300V
Lungimea actuatoruluiDependent cheie
Material corpPlastic
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact2NC
Evaluare contact DC6A @ 300V
Adâncime4.21 "
Înălţime1.18 "
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Forța de operare0.18 ft.- lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
StilCheie de acționare
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: carcasă etanșă la apă, praf și rezistentă la coroziune (interioară/exterior)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeEvaluare contact ACMaterial corpForța de operareLăţimeTip conexiuneFormular de contactEvaluare contact DCPreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCSA703 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 10a@300v | AF6FRE 10D242 XCSA7031.73 "10A @ 300VZamak4.5 lb.1.57 "30 "x 48"1NU, 2NC6A @ 300V€430.91
SENSORI TELEMECANIQUE XCSMP59L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247 XCSMP59L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamidă1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NU, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A la 125V€279.09
TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP70L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248 XCSMP70L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamidă1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NU, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A la 125V€297.08
SENSORI TELEMECANIQUE XCSMP79L2 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249 XCSMP79L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamidă1.8 lb.1.18 "30 "x 60"2NC0.27A @ 250V, 0.55A la 125V€271.69
SENSORI TELEMECANIQUE XCSMP80L2 Întrerupător de blocare de siguranță 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCSMP80L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPoliamidă1.8 lb.1.18 "30 "x 60"3NC0.27A @ 250V, 0.55A la 125V€288.42
SENSORI TELEMECANIQUE XCSPA593 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 1nc 10a@300v | AF6FRP 10D251 XCSPA5931.18 "10A @ 300VPlastic3.4 lb.1.18 "30 "x 48"1NU, 1NC6A @ 300V€185.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA793 Safety Interlock Switch 2nc 10a @ 300v
€220.11 /unitate