A B Material de baza: Oţel , Tip rulment: Rulmenți cu bile C3 cu dublu ecran, permanent lubrifiați, cu temperatură ridicată, cu o durată de viață B-10 , Lungimea cablului: 50ft , Tip cablu: 3-Conductor STOW, rezistă la apă și ulei , Datorie: Continuu , Funcție: Dezhidratarea , Mâner: Cărți de sus , Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , Hz: 60 , Max. Dia. Solide: 1 / 4 " , Max. Temperatura lichidului: 104 grade F , Tip motor: PSC , Faza: 1 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Carbură de silicon , Protectie termala: Automat , Material superior: Aluminiu turnat sub presiune , Tip: Șantier de construcții și dezhidratare rezidențială , Voltaj: 115 , Garantie: 2 ani