Pompa de deshidratare submersibila TSURUMI LB-1500 2 Hp 115v | AC7FRZ 38H470

TSURUMI LB-1500 Pompa de deshidratare submersibila 2 Hp 115v

În stoc
Articol: AC7FRZ Model: LB-1500Crucea Ref: 38H470

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,219.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de deshidratare
amperi26.2
Material de bazaOţel
Tip rulmentRulmenți cu bile C3 cu dublu ecran, permanent lubrifiați, cu temperatură ridicată, cu o durată de viață B-10
Lungime cablu50ft
Dimensiunea cablului12/3
Tipul cablului3-Conductor STOW, rezistă la apă și ulei
Diametru7.375 "
Descărcare NPT3"
TaxăContinuu
FuncţieDezhidratarea
GPM @ 1 Ft. de Cap111
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap108
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap104
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap96
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap90
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap84
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap72
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap70
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap111
MânerCărți de sus
Înălţime23 5 / 16 "
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
HP2
Hz60
Material rotorChrome ridicat
Clasa de izolareB
Lungime23 5 / 16 "
Max. Dia. Solid1 / 4 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim69 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
Material carcasă motorAluminiu turnat sub presiune
RPM motor3480
Tipul motoruluiPSC
Fază1
RPM3480
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de silicon
Protectie termalaAutomat
Material de topAluminiu turnat sub presiune
TipȘantier de construcții și dezhidratare rezidențială
Voltaj115
Garanție2 ani
Lăţime7.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.56
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702004
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 45 Ft. de cap (60)
    • Aspirație (partea inferioară ecranată)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 30 Ft. de CapamperiDimensiunea cabluluiGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimeHPMaterial rotorPreț
Pompă submersibilă pentru antreprenori TSURUMI LB-800, 1 CP, 115 V, cablu de 50 ft | AC7FRX 38H468 LB-800539.614/3378213.437 "1Cauciuc uretanic€1,401.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSURUMI LB-1500 Pompa de deshidratare submersibila 2 Hp 115v
€4,219.38 /unitate