JET TOOLS 354550 Presă de găurit pentru podea, canelară, 15 inchi, 115 / 230 V | AD2YRW 3WRN7

JET TOOLS 354550 Presă de găurit pentru podea, spline, 15 inci, 115/230 V

În stoc
Element: AD2YRW Model: 354550Crucea Ref: 3WRN7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,238.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu pentru podea
Amplificatoare AC16/8
Dimensiunea bazei10-1 / 2 "x 15"
Capacitate fontă5 / 8 "
Capacitate oțel1 / 2 "
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Coloana Dia.3"
Tipul de unitateSplina
Hz60
Max. Fusul la bază47-1/2 "
CP motor1
Număr de vitezeVariabil
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală71 "
Lățimea totală20 "
Fază1
Quill Dia.2-1/4 "
Viteza axului400 la 5000
Fusul conic2MT
Axa la Tabel41 "
Călătorie ax6"
Leagăn15 "
Dimensiunea slotului de masă1 / 2 "
Suprafața de lucru a mesei12-1/2" x 14-1/2"
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 178.26
Înălțimea navei (cm)181.36
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8465950090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Folosit pentru a găuri sau a mări o gaură cilindrică într-o piesă de prelucrat în industria auto, aerospațială și construcții
    • Motor cu turație variabilă cu sistem de scripete cu trepte pentru utilizare la diferite turații (400-5000 RPM), precum și capacitatea de a schimba viteza în timpul funcționării
    • Cursa de 6 inch permite găurirea găurilor adânci

    Care sunt avantajele unei pline mari și a unei coloane de 3 inch în presa de foraj Jet
    Pena mare, de 2-1/4 inchi, permite o precizie mai mare, în timp ce coloana de 3 inchi promovează sprijin maxim pentru cap.

    Jet 354550 vine cu un dispozitiv de protecție
    Toate prese de găurit Jet sunt echipate cu un guler de siguranță pentru a proteja axul și piesa de prelucrat, precum și pentru a asigura siguranța operatorului.

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACFazăVoltajPreț
JET TOOLS 354551 Presă de găurit pentru podea Spline 15 inch 220/440v | AD2YTE 3WRP9 3545516.2/3.13220/440€4,281.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 354550 Presă de găurit pentru podea, spline, 15 inci, 115/230 V
€4,238.73 /unitate