JET TOOLS 354551 Presă de găurit pentru podea Spline 15 inch 220/440v | AD2YTE 3WRP9

JET TOOLS 354551 Burghiu pentru presă de podea Spline 15 Inchi 220 / 440v

În stoc
Articol: AD2YTE Model: 354551Crucea Ref: 3WRP9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,281.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu pentru podea
Amplificatoare AC6.2/3.1
Dimensiunea bazei10-1 / 2 "x 15"
Capacitate fontă5 / 8 "
Capacitate oțel1 / 2 "
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Coloana Dia.3"
Tipul de unitateSplina
Hz60
Max. Fusul la bază47-1/2 "
CP motor1
Număr de vitezeVariabil
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală71 "
Lățimea totală20 "
Fază3
Quill Dia.2-1/4 "
Viteza axului400 la 5000
Fusul conic2MT
Axa la Tabel25-3/4 "
Călătorie ax6"
Leagăn15 "
Dimensiunea slotului de masă1 / 2 "
Suprafața de lucru a mesei15 "x 18"
Voltaj220/440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 171.91
Înălțimea navei (cm)181.61
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8465950090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACFazăVoltajPreț
JET TOOLS 354550 Presă de găurit pentru podea, canelară, 15 inchi, 115 / 230 V | AD2YRW 3WRN7 35455016/81115/230€4,238.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 354551 Burghiu pentru presă de podea Spline 15 Inchi 220 / 440v
€4,281.50 /unitate