VALCO VALLEY TOOL AND DIE Închideți butoanele


Filtru
StilModelEcartamentCap Dia.Inaltimea capuluiMaterialStilTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
A134
. 0180.250 "0.39 "C-1050 OțelACapăt unic0.35 "€11.02
B
B130
. 0180.250 "0.28 "C-1050 OțelBCapăt unic0.365 "€9.72
A
A130
. 0180.250 "0.28 "C-1050 OțelACapăt unic0.365 "€9.39
C
E130
. 0180.240 "și 0.240"0.280 "și 0.280"C-1050 OțelEDual0.35 "€11.91
D
D131
. 0180.250 "0.28 "C-1050 OțelDDouble End0.365 "€6.48
B
B134
. 0200.250 "0.39 "C-1050 OțelBCapăt unic0.35 "€11.05
B
B150
. 0200.312 "0.37 "C-1050 OțelBCapăt unic0.44 "€10.61
D
D150
. 0200.312 "0.37 "C-1050 OțelDDouble End0.44 "€6.81
C
E140
. 0200.302 "și 0.302"0.370 "și 0.290"C-1050 OțelEDual0.44 "€12.61
A
A150
. 0200.312 "0.37 "C-1050 OțelACapăt unic0.44 "€11.23
E
II130
. 0220.250 "0.28 "Oţel inoxidabilIICapăt unic0.25 "€21.65
E
II150
. 0250.312 "0.37 "Oţel inoxidabilIICapăt unic0.312 "€24.62
E
II132
. 0250.250 "0.37 "Oţel inoxidabilIICapăt unic0.312 "€22.14
A
A180
. 0250.375 "0.37 "C-1050 OțelACapăt unic0.51 "€12.93
A
A170
. 0250.365 "0.37 "C-1050 OțelACapăt unic0.53 "€13.32
A
A161
. 0250.365 "0.37 "C-1050 OțelACapăt unic0.51 "€12.77
D
D182
. 0250.375 "0.44 "C-1050 OțelDDouble End0.53 "€9.15
D
D181
. 0250.375 "0.37 "C-1050 OțelDDouble End0.53 "€8.66
B
B180
. 0250.375 "0.37 "C-1050 OțelBCapăt unic0.51 "€14.17
E
II180
. 0300.375 "0.37 "Oţel inoxidabilIICapăt unic0.375 "€24.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?