VERSA-MATIC Pompe cu membrană dublă


Pompele cu diafragmă dublă Versamatic sunt unități acționate cu aer, formate din două diafragme pentru a aspira și a elimina fluidul prin ele. Aceste pompe sunt utilizate în industria de producție, chimică, petrol și gaze, marină și construcții.

Filtru
Material bile: Buna N , Materialul corpului: Aluminiu , Stil de conectare: NPT , Material diafragmă: Buna N , Max. Presiune de operare: 125 psi , Max. Temp.: 180 grade F , Tip operațiune: Operat aerian , Tip supapă: Minge
StilModelÎnălţimeDimensiune intrare / ieșireLungimeMax. Dia. SolidLăţimePreț (ex. TVA)
A
E4AA2R220
18 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "€3,351.61
B
E2AA2R220C-ATEX
26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "€4,978.10
C
E3AA2R220C-ATEX
32 "3"15 "3 / 8 "20 "€6,703.02

Pompe cu membrană dublă

Pompele cu diafragmă acționate cu aer Versa-Matic au un design robust cu șuruburi, fără scurgeri, care reduce timpul de întreținere și sunt autoamorsante pentru a gestiona solide de până la 3 inci. Aceste unități oferă o combinație ideală de debit, dimensiune și portabilitate în comparație cu alte modele de pompe, cu un debit maxim de 163 gpm (617 lpm). Acestea dispun în plus de sistemul patentat de supapă de aer Elima-Matic pentru o performanță fără blocare, fără lubrifiant și sunt disponibile în variante cu diametrul de 1/4 inch, 3/16 inch și 3/8 inch. Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Când aerul comprimat umple camera interioară stângă, diafragma opusă creează aspirație pentru a ridica bila inferioară a supapei.
  • Acest mecanism de aspirare trage lichidul de la admisie.
  • Când aerul comprimat umple camera interioară dreaptă, bila superioară a supapei se deschide pentru a descărca fluidul.
  • Acest ciclu de aspirare și refulare are loc simultan.

DESCRIERE

  • Pompele Versamatic cu diafragmă dublă au o construcție standard de clemă cu bandă pentru întreținere ușoară și timp de nefuncționare minim.
  • Au supape de aer Elima-Matic pentru o funcționare fără lubrifiant și blocare minimă.
  • Aceste unități cu autoamorsare produc debite de până la 234 GPM.
  • Au o diafragmă Buna-N pentru rezistență și rezistență chimică.
  • Aceste unități acționate cu aer pot gestiona fluide cu temperaturi de până la 180 de grade F.

Accesorii compatibile

  • Kit Versamatic Bunan Elastomer: Acest kit este util pentru înlocuirea diafragmelor și bilelor supapelor și scaunelor.
  • Ansambluri filtru și regulator: Aceste ansambluri sunt utile pentru filtrarea regulată și reglarea debitului.
  • Amortizoare: Aceste unități sunt montate pe evacuarea pompei pentru a reduce zgomotul în timpul funcționării pompei.

Standarde și aprobări

  • CE
  • EAC
  • ABS, ATEX (modele selectate)

Întrebări Frecvente

Pot pompele Versamatic AODD să gestioneze solide?

Da, aceste pompe pot manipula cu ușurință solide, nămoluri și solide în suspensie în diferite amestecuri și vâscozități.

Aceste pompe pot funcționa uscate?

Aceste pompe cu diafragmă dublă pot funcționa uscate, deoarece nu se bazează pe etanșări mecanice. În schimb, folosesc diafragme pentru a pompa lichidul înainte și înapoi.

Sunt pompele cu diafragmă dublă Versamatic sigure pentru minerit?

Deoarece aceste pompe sunt acționate cu aer și nu necesită electricitate pentru funcționare, sunt sigure pentru medii potențial explozive, cum ar fi minele.

Aceste pompe pot funcționa împotriva unui cap mort sau a unei supape închise?

Da, de îndată ce presiunea de refulare depășește presiunea de intrare a aerului, pompa oprește ciclul. Pompa repornește odată ce presiunea din partea de refulare este eliberată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?