VERSA-MATIC E4AA2R220 Pompă cu membrană dublă Aluminiu 70 gpm | AJ2HBK 4GGG3

VERSA-MATIC E4AA2R220 Pompă cu membrană dublă Aluminiu 70 gpm

În stoc
Element: AJ2HBK Model: E4AA2R220Crucea Ref: 4GGG3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,351.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului1/2 "FNPT
Material de bilăBuna N
Material corpAluminiu
Verificați materialul scaunuluiBuna-N
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiBuna N
Înălţime18 "
Dimensiune intrare / ieșire1-1/2" / 1-1/4"
Lungime11.5 "
Conexiune colectormulti-port
Max. Dia. Solid3 / 16 "
Max. Flux GPM70
Max. Presiunea de funcționare125 psi
Max. Temp.180 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată15 ft.
Autoamorsare umedă25 ft.
Tipul supapeiMinge
Lăţime14.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.4375
Înălțimea navei (cm)51.56
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)30.99
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiune intrare / ieșireLungimeMax. Dia. SolidLăţimePreț
VERSA-MATIC E2AA2R220C-ATEX Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer de 2 inchi | AJ2HBH 4GGF2 E2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "€4,978.11
VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer de 3 inchi | AJ2HBJ 4GGF7 E3AA2R220C-ATEX32 "3"15 "3 / 8 "20 "€6,703.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA-MATIC E4AA2R220 Pompă cu membrană dublă Aluminiu 70 gpm
€3,351.62 /unitate