VESTIL Macarale tip portal din oțel reglabil seria AHS


Filtru
Creșteri ajustabile: 6" , Caster Dia.: 8" , Culoare: Albastru , Număr de rotile: 4
StilModelMax. ClearanceCapacitateMaterial de rotireMin. ClearanceÎnălțimea utilă sub grinda ILungimea grindă utilizabilăDistanța de călătorie utilizabilăLăţimePreț (ex. TVA)
A
AHS-2-15-7
84 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă60 "60 "până la 84"149.75 "149 3 / 4 "46.38 "€5,032.68
B
AHS-4-15-7
84 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă60 "60 "până la 84"149.75 "149 3 / 4 "46.38 "€5,427.83
C
AHS-8-15-7
85 "8000 lbs.fenolic61 "61 "până la 85"149.75 "149 3 / 4 "46.38 "€6,921.08
D
AHS-6-15-7
85 "6000 lbs.fenolic61 "61 "până la 85"149.75 "149 3 / 4 "47.62 "€6,524.50
E
AHS-2-15-9
108 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă72 "72 "până la 108"149.75 "149 3 / 4 "58.38 "€5,223.42
F
AHS-4-15-9
108 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă72 "72 "până la 108"149.75 "149 3 / 4 "58.38 "€5,637.46
G
AHS-8-15-9
109 "8000 lbs.fenolic73 "73 "până la 109"149.75 "149 3 / 4 "58.38 "€7,111.80
H
AHS-6-15-9
109 "6000 lbs.fenolic73 "73 "până la 109"149.75 "149 3 / 4 "59.62 "€6,701.10
I
AHS-4-15-10
120 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă78 "78 "până la 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€5,831.39
J
AHS-10-15-10
120 "10000 lbs.Oțel ductil78 "78 "până la 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "€12,258.96
RFQ
K
AHS-2-15-10
120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă78 "78 "până la 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€5,406.97
L
AHS-8-15-10
121 "8000 lbs.fenolic79 "79 "până la 121"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€7,343.81
M
AHS-6-15-10
121 "6000 lbs.fenolic79 "79 "până la 121"149.75 "149 3 / 4 "65.5 "€6,933.44
N
AHS-2-15-12
144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€6,217.71
O
AHS-4-20-12
144 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"209.75 "209 3 / 4 "76.12 "€8,194.56
P
AHS-4-15-12
144 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€6,633.58
Q
AHS-2-20-12
144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"209.75 "209 3 / 4 "76.12 "€6,585.14
R
AHS-4-10-12
144 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€6,054.93
S
AHS-2-10-12
144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€5,651.39
T
AHS-6-20-12
145 "6000 lbs.fenolic91 "91 "până la 145"209.75 "209 3 / 4 "77.38 "€8,722.91
U
AHS-8-10-12
145 "8000 lbs.fenolic91 "91 "până la 145"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€7,110.02
V
AHS-8-15-12
145 "8000 lbs.fenolic91 "91 "până la 145"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€7,813.48
W
AHS-6-10-12
145 "6000 lbs.fenolic91 "91 "până la 145"89.75 "89 3 / 4 "77.38 "€6,714.94
X
AHS-8-20-12
145 "8000 lbs.fenolic91 "91 "până la 145"209.75 "209 3 / 4 "76.12 "€9,707.11
Y
AHS-6-15-12
145 "6000 lbs.fenolic91 "91 "până la 145"149.75 "149 3 / 4 "77.38 "€7,865.39
Z
AHS-4-20-14
168 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "€8,738.50
A1
AHS-4-15-14
168 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€7,745.96
B1
AHS-2-20-14
168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "€7,179.27
C1
AHS-2-10-14
168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€6,238.52
D1
AHS-2-15-14
168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€6,647.49
E1
AHS-4-10-14
168 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€6,559.15
F1
AHS-6-20-14
169 "6000 lbs.fenolic103 "103 "până la 169"209.75 "209 3 / 4 "89.75 "€9,409.09
G1
AHS-8-10-14
169 "8000 lbs.fenolic103 "103 "până la 169"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€7,595.05
H1
AHS-6-15-14
169 "6000 lbs.fenolic103 "103 "până la 169"149.75 "149 3 / 4 "89.75 "€8,551.53
I1
AHS-8-20-14
169 "8000 lbs.fenolic103 "103 "până la 169"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "€10,309.88
J1
AHS-8-15-14
169 "8000 lbs.fenolic103 "103 "până la 169"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€8,466.70
K1
AHS-6-10-14
169 "6000 lbs.fenolic103 "103 "până la 169"89.75 "89 3 / 4 "89.75 "€7,252.15
L1
AHS-4-20-16
192 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "€12,608.60
M1
AHS-2-10-16
192 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€7,524.06
N1
AHS-2-20-16
192 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "€8,463.24
O1
AHS-2-15-16
192 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€7,927.90
P1
AHS-4-10-16
192 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€7,844.74
Q1
AHS-4-15-16
192 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€9,027.87
R1
AHS-6-20-16
193 "6000 lbs.fenolic127 "127 "până la 193"209.75 "209 3 / 4 "89.75 "€11,046.28
S1
AHS-8-20-16
193 "8000 lbs.fenolic127 "127 "până la 193"209.75 "209 3 / 4 "88.5 "€12,042.56
T1
AHS-8-15-16
193 "8000 lbs.fenolic127 "127 "până la 193"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€10,202.62
U1
AHS-6-10-16
193 "6000 lbs.fenolic127 "127 "până la 193"89.75 "89 3 / 4 "89.75 "€8,878.83
RFQ
V1
AHS-8-10-16
193 "8000 lbs.fenolic127 "127 "până la 193"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€9,325.89
RFQ
W1
AHS-6-15-16
193 "6000 lbs.fenolic127 "127 "până la 193"149.75 "149 3 / 4 "89.75 "€10,171.30

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?