VESTIL AHS-8-15-14 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 8000 lb. Capacitate, 15 picioare x 14 picioare | AG7LHR

VESTIL AHS-8-15-14 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 8000 lb. Capacitate, 15 picioare x 14 picioare

Articol: AG7LHR Model: AHS-8-15-14
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,466.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăDa
Creștere reglabile6"
Lungimea bazei179.75 "
Lățimea bazei88.5 "
Înălțimea fasciculului10.13 "
Capacitate8000 lbs.
Configurare rotițăRole pivotante (4) de blocare a poziției
Caster Dia.8"
Caster LockDa
Material de rotirefenolic
Lățimea rotorului3"
CuloriAlbastru
Lățimea flanșei4"
Înălţime179.13 "
Reglarea pe înălțime6 In.
Înălțimea fasciculului102 la 168
I Lungimea fasciculului180 "
Lungime179.75 "
MaterialOţel
Max. Clearance169 "
Max. Inălțime totală179.125 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Clearance103 "
Numărul de role4
Înălțimea utilă sub grinda I103 "până la 169"
Lungimea grindă utilizabilă149.75 "
Distanța de călătorie utilizabilă149 3 / 4 "
Lăţime88.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 491.85
Înălțimea navei (cm)453.39
Lungimea navei (cm)456.57
Lățimea navei (cm)224.16
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ClearanceCapacitateMaterial de rotireMin. ClearanceÎnălțimea utilă sub grinda ILungimea grindă utilizabilăDistanța de călătorie utilizabilăLăţimePreț
VESTIL AHS-10-15-10 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 10000 lb. Capacitate, 15 picioare x 10 picioare | AG7LFR AHS-10-15-10120 "10000 lbs.Oțel ductil78 "78 "până la 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "€10,131.37
RFQ
VESTIL AHS-2-10-12 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare x 12 picioare | AG7LFV AHS-2-10-12144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€4,670.57
RFQ
VESTIL AHS-2-10-14 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare x 14 picioare | AG7LFW AHS-2-10-14168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€5,155.81
RFQ
VESTIL AHS-2-10-16 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare x 16 picioare | AG7LFX AHS-2-10-16192 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€6,218.23
RFQ
VESTIL AHS-2-15-10 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 10 picioare | AG7LFY AHS-2-15-10120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă78 "78 "până la 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€4,468.57
RFQ
VESTIL AHS-2-15-12 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 12 picioare | AG7LFZ AHS-2-15-12144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€5,138.60
RFQ
VESTIL AHS-2-15-14 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 14 picioare | AG7LGA AHS-2-15-14168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€5,493.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AHS-8-15-14 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 8000 lb. Capacitate, 15 picioare x 14 picioare
€8,466.71 /unitate