VESTIL AHS-2-20-12 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 20 picioare x 12 picioare | AG7LGE

VESTIL AHS-2-20-12 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 20 picioare x 12 picioare

În stoc
Articol: AG7LGE Model: AHS-2-20-12

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,585.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăDa
Creștere reglabile6"
Lungimea bazei239.75 "
Lățimea bazei76.125 "
Înălțimea fasciculului6"
Capacitate2000 lbs.
Configurare rotițăRole pivotante (4) de blocare a poziției
Caster Dia.8"
Caster LockDa
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Lățimea flanșei4"
Înălţime154 "
Reglarea pe înălțime6 In.
Înălțimea fasciculului90 la 144
I Lungimea fasciculului240 "
Lungime239.75 "
MaterialOţel
Max. Clearance144 "
Max. Inălțime totală154 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Clearance90 "
Numărul de role4
Înălțimea utilă sub grinda I90 "până la 144"
Lungimea grindă utilizabilă209.75 "
Distanța de călătorie utilizabilă209 3 / 4 "
Lăţime76.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 439.2
Înălțimea navei (cm)391.16
Lungimea navei (cm)608.97
Lățimea navei (cm)193.36
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ClearanceCapacitateMaterial de rotireMin. ClearanceÎnălțimea utilă sub grinda ILungimea grindă utilizabilăDistanța de călătorie utilizabilăLăţimePreț
VESTIL AHS-10-15-10 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 10000 lb. Capacitate, 15 picioare x 10 picioare | AG7LFR AHS-10-15-10120 "10000 lbs.Oțel ductil78 "78 "până la 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "€10,131.37
RFQ
VESTIL AHS-2-10-12 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare x 12 picioare | AG7LFV AHS-2-10-12144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€5,651.39
VESTIL AHS-2-10-14 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare x 14 picioare | AG7LFW AHS-2-10-14168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€6,238.53
VESTIL AHS-2-10-16 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare x 16 picioare | AG7LFX AHS-2-10-16192 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă126 "126 "până la 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€7,524.06
VESTIL AHS-2-15-10 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 10 picioare | AG7LFY AHS-2-15-10120 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă78 "78 "până la 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€5,406.97
VESTIL AHS-2-15-12 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 12 picioare | AG7LFZ AHS-2-15-12144 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă90 "90 "până la 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€6,217.71
VESTIL AHS-2-15-14 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare x 14 picioare | AG7LGA AHS-2-15-14168 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă102 "102 "până la 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€6,647.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AHS-2-20-12 Macara portal din oțel cu înălțime reglabilă, 2000 lb. Capacitate, 20 picioare x 12 picioare
€6,585.13 /unitate