VESTIL Seria DRUM Economy Lifter/Rotator/Transportatoare portabile pentru tambur


Filtru
Capacitate: 550 lbs. , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Culoare: Galben , Dimensiune tambur: 55 gal. , Tip tambur: Oţel , Lățimea roții frontale: 2" , Inside Straddle: 26 1 / 2 " , Tip picior: Fixed , Material: Oţel , Număr de rotile: 4 , Sursa de putere: Manual , Lățimea roții din spate: 2" , Unghi de înclinare: 120 grade
StilModelTip rotorAdâncimeRotire manivelăÎnălţimeRotațieÎnălțime ridicată pe verticalăLăţimePreț (ex. TVA)
A
TAMBUR-LRT-EC
(2) Rigid (2) pivotant cu frână40.12 "180 °77.19 "180 °59 "31.5 "€3,422.79
RFQ
B
TAMBUR-LRT-ESJ
(2) Pivotant44 "181 °78 "181 °53 "40 "€3,658.79
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?