VESTIL DRUM-LRT-ESJ Ridicator tambur cu falcă, 44 x 40 x 78 inci, 550 lb. Capacitate, Galben, Oțel

Articol: AG7QWX Model: DRUM-LRT-ESJ
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,658.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicare și transportor de tambur
Capacitate550 lbs.
Caster Dia.6"
Caster LockNu
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGalben
Adâncime44 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOţel
Inaltime58 "
Dia Caster fata.6"
Lățimea roții frontale2"
Rotire manivelă181 grade
Înălţime78 "
Tipul picioruluiFixed
picioareFixed
Lungime44 "
Ridicați înălțimea58 "
MaterialOţel
Numărul de role4
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată58 "
Dia rotor spate.7"
Lățimea roții din spate2"
Rotație181 grade
înclina120 grade
Unghiul de înclinare120 grade
Înclinare Grad120 grade
Înălțime ridicată pe verticală53 "
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 202.5
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip rotorAdâncimeRotire manivelăÎnălţimeRotațieÎnălțime ridicată pe verticalăLăţimePreț
VESTIL DRUM-LRT-EC Ridicator tambur, 44 x 40 x 82 inchi, 550 lb. Capacitate, Galben, Oțel | AG7QWW TAMBUR-LRT-EC(2) Rigid (2) pivotant cu frână40.12 "180 grade77.19 "180 grade59 "31.5 "€2,889.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-ESJ Ridicator tambur cu falcă, 44 x 40 x 78 inci, 550 lb. Capacitate, Galben, Oțel
€3,658.79 /unitate