A B Adâncimea bazei: 4" , Capacitate: 600 lbs. , pliabil: Da , Culoare: Galben , Lățimea ușii: 35 " , Lățimea pliată: 38 " , Centrul de buzunar al furcii: 27.75 " , Înălțimea buzunarului furcii: 3 3 / 8 " , Lățimea buzunarului furcii: 7 7 / 8 " , Grosimea furcii: 1.5 " , Lățimea furcii: 7.75 " , Design balustradă: Balustrada fixa , Înălțimea balustradei: 38 " , Include: Curea de siguranță de 36 inchi și dispozitiv de blocare a cuțitelor , Lungime: 38 " , Material: Oţel , Înălțimea mijlocului șinei: 23.5 " , Număr de uși: 1 , Lungimea platformei: 37.75 " , Lățimea platformei: 37.75 " , Înălțimea șinei superioare: 38 " , latime: 38 "
DESCRIERE
- Platformele de lucru pliabile din seria Vestil WP-FD au un design rabatabil unic, optimizând eficiența spațiului de depozitare atunci când nu sunt utilizate.
- Ele vin cu o balustradă înaltă de 38 inchi și o balustradă mediană înaltă de 23-1/2 inci pe trei laturi, asigurând siguranța lucrătorilor în timpul sarcinilor ridicate.
- Aceste platforme oferă un sistem de acces cu două porți, permițând utilizatorilor să intre din ambele părți, sporind flexibilitatea și eficiența.
- Sunt compatibile cu camioanele cu furcă și au buzunare utilizabile pentru furci și un sistem de siguranță pentru o stabilitate sporită.
- Acestea au o construcție robustă din oțel cu acoperire cu pulbere coaptă, garantând durabilitate și longevitate în medii industriale solicitante.
Întrebări Frecvente
Ce factori de siguranță ar trebui să fie luați în considerare la utilizarea platformelor de lucru rabatabile?
Factorii majori includ capacitatea de greutate, utilizarea adecvată, stabilitatea, protecția împotriva căderii și atașarea sigură.
Cum curăț și întrețin aceste platforme de lucru pliabile?
- Îndepărtați resturile și curățați suprafața platformei folosind o mătură, un aspirator sau o soluție de curățare blândă.
- Verificați în mod regulat dacă există fisuri, lovituri sau componente îndoite și reparați sau înlocuiți prompt orice piesă deteriorată.
- Aplicați lubrifiere componentelor mobile, cum ar fi balamalele sau mecanismele de pliere, pentru o funcționare lină.
- Inspectați periodic și strângeți șuruburile sau elementele de fixare slăbite pentru a menține integritatea structurală.
- Asigurați-vă că balustradele, balustradele și dispozitivele de siguranță sunt în stare bună de funcționare.
- Depozitați platforma într-o zonă curată, uscată, ferită de elemente și deteriorări potențiale.